그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로터리 베인 펌프 |
토출 압력 (PSI) | 최대 250psi |
드라이브 | 브론즈 커플링 1143으로 슬롯형 |
건식 흡입 리프트 | 3.3 피트 |
건조 중량 | 2.75의 파운드. |
유량 | 100gph |
유량 @ 100psi | 100gph |
유량 @ 150psi | 98gph |
유량 @ 200psi | 96gph |
유량 @ 250psi | 94gph |
유량 @ 50psi | 102gph |
주택 자재 | 황동 |
HP @ 100PSI | 0.2 마력 |
HP @ 150psi | 0.28 마력 |
HP @ 200psi | 0.35 마력 |
HP @ 250psi | 0.42 마력 |
HP @ 50PSI | 0.13 마력 |
인 레트 크기 | 3 / 8 "-18 |
입구 유형 | NPT |
맥스. 유체 점도 | 100cP |
최대 작동 압력 | 60의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 160도 에프 |
RPM | 2400 RPM |
Mfr. 시리즈 | 시리즈 1 |
최소 작동 온도. | -4도 에프 |
최소 RPM | 1000RPM |
모터 디자인 | IMB3 |
장착 스타일 | 클램프 온 |
소음 수준 | 60dBa |
공칭 RPM | 1,725 RPM |
출구 크기 | 3 / 8 "-18 |
콘센트 유형 | NPT |
산도 범위 | 6pH |
전원 요구 사항 | 0.42 마력 |
제품 데이터 시트 | 프로콘-101b100f11bc.pdf |
릴리프 밸브 범위 | 60 ~ 99 psi |
회전 | 시계 방향으로 |
로터 재질 | 303 스테인레스 스틸 |
씰 재질 | 니트릴, 유형 21 |
자가 프라이밍 습식 | 최대 6피트 승강기 |
정적 압력 | 100의 PSI |
TDS 해상도 | 5000ppm |
밸브 구성 | 표준-비외부 조정 |
밸브 타입 | 플라스틱 고체 - Ultem |
습식 흡입 리프트 | 6.6 피트 |
선박 중량 (kg) | 1.22 |
A. 유량 요구 사항, 압력 범위, 유체 점도, 온도 및 처리되는 유체의 특성과 같은 요소를 고려하십시오.
A. 일상적인 유지 관리에는 정기적인 검사, 윤활 및 베인과 씰과 같은 마모된 부품의 교체가 포함됩니다.
A. 원심력에 의존하여 유체를 이동시키는 원심 펌프와 달리 로터리 베인 펌프는 압력 변화에 관계없이 일정한 유속을 제공하는 양변위 펌프입니다. 점성 및 기타 유체를 정밀하게 처리하는 데 이상적입니다.
모델 | HP @ 150psi | 드라이브 | 유량 | HP @ 200psi | HP @ 250psi | 최대. 흐름 | 최대 작동 압력 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141A125F11AA | 0.36 마력 | 0.118" 더블 플랫 | 125gph | 0.47 마력 | 0.57 마력 | 131GPH | 250의 PSI | 200의 PSI | ₩ 277,497 | |
111A035F11CA | 0.19 마력 | 0.118" 더블 플랫 | 35gph | 0.24 마력 | 0.29 마력 | 48GPH | 150의 PSI | 200의 PSI | ₩ 267,925 | |
111A100F11AA | 0.28 마력 | 0.118" 더블 플랫 | 100gph | 0.35 마력 | 0.42 마력 | 112GPH | 150의 PSI | 200의 PSI | ₩ 267,172 | |
111A140F11AA | 0.4 마력 | 0.118" 더블 플랫 | 140gph | 0.52 마력 | 0.63 마력 | 154GPH | 150의 PSI | 200의 PSI | ₩ 267,925 | |
141A140F11AA | 0.4 마력 | 0.118" 더블 플랫 | 140gph | 0.52 마력 | 0.63 마력 | 154 | 150의 PSI | 250 | ₩ 275,362 | |
101C100F11BC | 0.28 마력 | 플라스틱 커플링 1143으로 슬롯형 | 100gph | 0.35 마력 | 0.42 마력 | - | 60의 PSI | - | ₩ 138,167 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.