그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 천장 형 스피커 |
주파수 대역 | 85Hz ~ 20kHz |
임피던스 | 8 |
최대 와트 수 | 15 |
전체 높이 | 3.5 |
전체 길이 | 12 |
전체 폭 | 12 |
변압기 설정 | 5W, 2.5W, 1W, 0.5W, 0.25W |
트위터 Dia. (에.) | 8 |
타입 | 옥내의 |
와트 (RMS) | 10 |
우퍼 구성 | 서 |
우퍼 Dia. (에.) | 8 |
선박 중량 (kg) | 1.66 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.