항목 | 천장 형 스피커 |
인클로저 재질 | 금속 |
주파수 대역 | 60Hz ~ 20,000Hz |
임피던스 | 8 옴 |
최대 와트 수 | 80 |
전체 높이 | 7.75 " |
전체 길이 | 10.25 " |
전체 폭 | 10.25 " |
전원 탭 @ 75V | 30W, 15W, 7.5W, 3.7W, 1.9W |
감도 | 87db |
변압기 설정 | 70V |
트위터 Dia. (에.) | 3/4 |
타입 | 옥내의 |
와트 (RMS) | 40 |
무게 | 6-1 / 2 Lbs. |
우퍼 구성 | 폴리 프로필렌 우퍼 |
우퍼 Dia. (에.) | 6-1/2 |
선박 중량 (kg) | 9.48 |
선박 높이 (cm) | 34.54 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 8518210000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.