낮은 진동 및 맥동
Procon 펌프는 펌핑 작업 전반에 걸쳐 원활한 유체 흐름을 보장하기 위해 낮은 진동 및 맥동 특성을 가지고 있습니다. 낮은 진동 특성은 또한 펌프가 진동 없는 작동을 요구하는 응용 분야에 적합하다는 것을 보장합니다. 이 펌프에는 펌프 내부에 압력이 가해지면 유체 흐름을 전환하기 위한 특허 받은 릴리프 밸브 구성이 있습니다. 이 기능은 펌프 어셈블리와 연결된 시스템의 손상을 방지합니다.
PROCON은 50년 이상 고품질 펌프, 모터 및 관련 액세서리를 생산해 왔습니다. 이 브랜드는 시간당 15~660갤런 범위의 유속을 갖는 황동 및 스테인리스강 변형으로 XNUMX가지 유형의 펌프를 제조합니다. 상세 보기
PROCON 카탈로그에는 회전 날개 펌프 및 순환 펌프 액세서리가 포함되어 있습니다. 브랜드의 회전 날개 펌프 음료 디스펜서, 에스프레소 머신 및 유체 전달 응용 분야에 사용되는 펌핑 장치입니다. 이 펌프는 회전 날개 기술을 활용하여 용적을 생성하여 일관되고 효율적인 유체 흐름을 보장합니다. 이는 신뢰성, 효율성 및 광범위한 응용 범위를 제공합니다. 이 제품은 물에 대한 자체 프라이밍 기능을 갖추고 있으며 유지 관리가 필요 없어 편의성과 사용 편의성을 제공합니다. 이 펌프는 진동과 맥동 특성이 낮아 부드럽고 안정적인 유체 전달을 보장합니다. 정밀한 압력 제어를 위해 외부 조정 구성의 내부 릴리프 밸브가 함께 제공됩니다. 이 펌프는 향상된 내구성과 내부식성을 위해 스테인리스 스틸 하우징을 제공합니다. 프로콘 펌프 모터 커플 링 정렬 불량의 경우 마모를 견디면서 펌프와 모터 샤프트를 연결하십시오. 이러한 PROCON 펌프 커플링은 진공 시스템, 가솔린 펌프, HVAC 및 포장 응용 분야에 유용합니다. 내식성과 높은 기계 가공성을 위해 청동 구조로 되어 있습니다. 이는 이중 플랫 또는 슬롯 끝이 일치하는 두 개의 샤프트에 장착되도록 설계되었습니다.
Procon 펌프는 펌핑 작업 전반에 걸쳐 원활한 유체 흐름을 보장하기 위해 낮은 진동 및 맥동 특성을 가지고 있습니다. 낮은 진동 특성은 또한 펌프가 진동 없는 작동을 요구하는 응용 분야에 적합하다는 것을 보장합니다. 이 펌프에는 펌프 내부에 압력이 가해지면 유체 흐름을 전환하기 위한 특허 받은 릴리프 밸브 구성이 있습니다. 이 기능은 펌프 어셈블리와 연결된 시스템의 손상을 방지합니다.
Procon 펌프는 기계적 밀봉이 없는 설계가 특징입니다. 기계적 씰은 펌핑 시스템의 약점이며 실패할 수 있습니다. 펌프 어셈블리에서 기계적 씰을 제거하면 펌프 고장의 가능성이 제거됩니다. 유체 펌핑 전반에 걸쳐 누출 없는 작동을 보장합니다. 이 펌프는 303 스테인리스 스틸 구조로 되어 있어 유지 보수가 필요 없는 작동을 보장하면서 유체 오염 가능성을 방지합니다.
사용자는 먼저 구동축 커플링을 모터에 장착하고 모터가 전기적으로 분리되었는지 확인해야 합니다. 모터 어댑터를 모터에 장착하고 연결 부분을 맞물립니다. 펌프 모터 회전을 확인한 후 흡입구와 배출구 라인을 연결하십시오. 사용자는 펌프 압력 및 누출을 확인해야 합니다.
Procon 펌프는 입구쪽에 도토리 너트가 있습니다. 도토리 너트는 펌프의 릴리프 밸브를 덮습니다. 홈이 있는 조정 나사에 접근하려면 제거 후 조정 나사를 노출시키는 도토리 너트를 제거해야 합니다. 사용자는 펌프 압력을 높이려면 조정 나사를 시계 방향으로 돌리고 압력을 낮추려면 시계 반대 방향으로 돌릴 수 있습니다.
사용자는 먼저 펌프의 내부 스트레이너 또는 흡입구 필터를 청소해야 합니다. 사용자는 필터를 청소/교체하는 동안 먼지/잔해물이 펌프 내부로 떨어지지 않도록 해야 합니다.
먼저 전원을 끄고 모터를 전원에서 분리하십시오. 모터에서 펌프 어셈블리를 제거합니다. 그런 다음 사용자는 펌프 어셈블리를 모터에 다시 장착하여 모터와 펌프 장치가 올바르게 정렬되었는지 확인해야 합니다.