PROCON 5 시리즈 로터리 베인 펌프
Procon 5 시리즈 로터리 베인 펌프는 음료 디스펜서, 에스프레소 머신 및 유체 이송 응용 분야에 사용되는 신뢰할 수 있는 다목적 펌핑 장치입니다. 이 펌프는 로터리 베인 기술을 활용하여 용적을 생성하여 일관되고 효율적인 유체 흐름을 보장합니다. 그들은 r을 제공합니다...적합성, 효율성 및 광범위한 적용 범위.더 읽기
스타일 | 모델 | HP @ 200psi | 유량 | 유량 @ 100psi | HP @ 250psi | 최대. 흐름 | 밸브 구성 | 밸브 타입 | 유량 @ 150psi | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 115B265F31BA | 0.82 마력 | 265gph | 263gph | 1.01 마력 | 275GPH | 표준-비외부 조정 | 플라스틱 고체 - Ultem | 261gph | ₩ 692,580 | |
A | 115B330F31XX | 1 마력 | 330gph | 330gph | 1.22 마력 | 346GPH | 릴리프 밸브 없음 | 릴리프 밸브 없음 | 328gph | ₩ 692,580 |
작동 메커니즘
- 베인이 있는 중앙 로터는 케이싱 내에서 편심으로 움직입니다.
- 로터가 회전하면서 베인을 바깥쪽으로 밀어 밀봉을 만듭니다.
- 회전 베인은 유체 또는 가스를 밀폐된 챔버로 끌어들입니다.
- 챔버 부피가 감소하여 갇힌 유체/가스를 압축합니다.
- 압축 유체/가스는 배출구를 통해 배출됩니다.
- 로터의 지속적인 회전은 흡입, 압축 및 배출 과정을 유지합니다.
특징
- 그들은 물에 대한 자체 프라이밍 기능을 갖추고 있으며 유지 보수가 필요하지 않아 편리하고 사용하기 쉽습니다.
- 이 펌프는 진동 및 맥동 특성이 낮아 부드럽고 안정적인 유체 전달을 보장합니다.
- 정확한 압력 제어를 위해 외부 조정 구성의 내부 릴리프 밸브와 함께 제공됩니다.
- 이 펌프는 내구성과 내식성을 높이기 위해 스테인리스 스틸 하우징 재질을 제공합니다.
- 1/2인치 NPT 입구 및 출구 연결과 통합되어 있어 쉽게 설치할 수 있는 표준 피팅을 제공합니다.
- 내마모성, 내후성 및 UV 저항성을 위해 EPDM/니트릴 엘라스토머가 장착되어 있습니다.
자주 묻는 질문
이 로터리 베인 펌프의 유체 작동 온도 범위는 무엇입니까?
Procon 5 시리즈 로터리 베인 펌프는 화씨 -4~180도 사이의 유체 작동 온도를 처리할 수 있습니다.
Procon 5 시리즈 로터리 베인 펌프를 청소하고 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
- 전원을 차단하고 펌프를 제거하십시오.
- 외부를 청소하고 펌프를 분해하십시오.
- 구성 요소를 적절한 세척액에 담급니다.
- 베인을 검사하고 필요한 경우 교체하십시오.
- 움직이는 부품에 권장 윤활제를 바릅니다.
- 필요에 따라 씰/O-링을 점검하고 교체하십시오.
- 지침에 따라 펌프를 재조립하십시오.
- 펌프를 다시 설치하고 기능을 테스트하십시오.
- 정기적인 유지보수 일정을 수립하십시오.
로터리 베인 펌프를 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?
- 낮은 속도 및 압력 범위
- 유체 호환성 및 작동 환경
- 효율성 및 전력 소비
- 유지 관리 요구 사항
- 신뢰성 및 수명
- 크기와 휴대 성