PROCON 4 시리즈 로터리 베인 펌프
Procon 4 시리즈 회전 날개 펌프는 HVAC, 냉동, 진공 포장 및 자동차 응용 분야에서 진공을 생성하거나 가스 및 액체를 이동시키는 기계 장치입니다. 신뢰성이 높고 상대적으로 조용하며 진동 수준이 낮습니다.
스타일 | 모델 | HP @ 150psi | 드라이브 | 유량 | HP @ 200psi | HP @ 250psi | 최대. 흐름 | 최대 작동 압력 | 전원 요구 사항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 114B190F11BA | 0.47 마력 | 브론즈 커플링 1143으로 슬롯형 | 190gph | 0.61 마력 | 0.75 마력 | 210GPH | 150의 PSI | 0.75 마력 | ₩ 431,025 | |
A | 114B240F11BA | 0.54 마력 | 브론즈 커플링 1143으로 슬롯형 | 240gph | 0.7 마력 | 0.86 마력 | 260GPH | 150의 PSI | 0.86 마력 | ₩ 422,205 | |
B | 104B240F11BC | 0.54 마력 | 브론즈 커플링 1143으로 슬롯형 | 240gph | 0.7 마력 | 0.86 마력 | - | 150의 PSI | 0.42 마력 | ₩ 235,607 | |
C | 104E265G12BA | 0.63 마력 | 싱글 플랫 | 265gph | 0.82 마력 | 1.01 마력 | - | 60의 PSI | 0.86 마력 | ₩ 263,505 | |
D | 114E330F11XX | 0.78 마력 | 싱글 플랫 | 330gph | 1 마력 | 1.22 마력 | - | 250의 PSI | 1.22 마력 | ₩ 251,592 | |
E | 114B330F11XX | 0.78 마력 | 브론즈 커플링 1143으로 슬롯형 | 330gph | 1 마력 | 1.22 마력 | 346GPH | 150의 PSI | 0.86 마력 | ₩ 431,025 |
작동 메커니즘
- Procon 로터리 베인 펌프에는 원통형 케이스 내부에 베인이 있는 로터가 있습니다.
- 로터가 회전하면 편심 모양으로 인해 베인이 미끄러져 나옵니다.
- 이 동작은 유체나 가스를 끌어들이는 확장 챔버를 생성합니다.
- 로터가 회전하면 베인이 유체나 가스를 출구 쪽으로 밀어 진공을 생성하거나 흐름을 생성합니다.
특징
- Procon 4 시리즈 로터리 베인 펌프에는 내구성을 고려한 황동 하우징이 있습니다.
- 이 제품은 자체 프라이밍 기능이 있으며 니트릴/탄소불화탄소 탄성중합체를 사용하여 내마모성 밀봉을 달성합니다.
- 이 회전 날개 펌프는 최대 320°F의 온도를 처리할 수 있습니다.
- 선택한 모델에는 초과 압력(최대 작동 압력 이상)을 처리하고 분산시키는 릴리프 밸브가 있습니다.
호환 액세서리
- PROCON 1113 V-밴드 클램프: 이 클램프는 호스를 펌프에 고정하는 데 도움이 됩니다.
표준 및 승인
- RoHS 준수
자주 묻는 질문
회전 날개 펌프는 어떻게 진공을 달성합니까?
로터리 베인 펌프는 로터의 편심으로 인해 베인이 바깥쪽으로 미끄러질 때 확장 챔버를 생성하여 진공을 달성합니다. 이 동작은 입구에서 가스나 유체를 끌어들인 다음 출구쪽으로 밀어냅니다.
로터리 베인 펌프를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
적절한 펌프 크기를 선택하는 것은 원하는 유량, 진공 수준, 작동 온도 및 처리되는 유체 유형과 같은 요소에 따라 달라집니다.
Procon 로터리 베인 펌프의 회전 방향을 결정하는 방법이 있습니까?
각 Procon 로터리 베인 펌프에는 회전 방향을 나타내는 방향 화살표(시계 방향/시계 반대 방향)가 전면에 있습니다.
펌핑된 가스나 유체에 오일이 들어가지 않게 하려면 어떻게 해야 합니까?
오일 오염을 방지하려면 올바른 종류의 오일을 사용하고 정기적으로 교체하십시오. 또한, 오일 청결을 유지하려면 적절한 여과와 주기적인 오일 점검이 필수적입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전자 사이렌 시스템 액세서리
- 전송 테이프
- 지하 유틸리티 탐지기
- 커넥터 도구
- 탄소강 막대 주식
- 유압시스템 구성품
- 장갑 및 손보호 장비
- 용접 테이블 및 액세서리
- 가스히터 관련
- 호이스트 및 트롤리
- HONEYWELL 오버 트래블 플런저 액추에이터 대형 스냅 스위치
- SQUARE D PEF 시리즈 볼트 온 몰드 케이스 회로 차단기
- VESTIL DRK 시리즈 드럼 보관 랙
- BUSSMANN 유리 퓨즈
- AME INTERNATIONAL 타이어 장착 클램프
- SUPER-STRUT 채널 연결 플레이트
- SOUTHWIRE COMPANY 메탈 클래드 라이트 채찍
- SPEARS VALVES PVC 티 스타일 제로 데드 레그 볼 밸브, 메인라인 소켓 티 X FPT 스레드 및 소켓 엔드, FKM
- LUMAPRO 코드 릴 조명
- COUNTERACT 세정제