그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로터리 베인 펌프 |
토출 압력 (PSI) | 최대 250psi |
드라이브 | 싱글 플랫 |
건식 흡입 리프트 | 3.3 피트 |
건조 중량 | 4.5의 파운드. |
유량 | 265gph |
유량 @ 100psi | 263gph |
유량 @ 150psi | 261gph |
유량 @ 200psi | 259gph |
유량 @ 250psi | 257gph |
유량 @ 50psi | 265gph |
주택 자재 | 황동 |
HP @ 100PSI | 0.43 마력 |
HP @ 150psi | 0.63 마력 |
HP @ 200psi | 0.82 마력 |
HP @ 250psi | 1.01 마력 |
HP @ 50PSI | 0.24 마력 |
인 레트 크기 | 1 / 2 "-12 |
입구 유형 | NPT |
맥스. 유체 점도 | 100cP |
최대 작동 압력 | 60의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 160도 에프 |
RPM | 2400 RPM |
Mfr. 시리즈 | 시리즈 4 |
최소 작동 온도. | -4도 에프 |
최소 RPM | 1000RPM |
장착 스타일 | 볼트 온 |
소음 수준 | 60dBa |
공칭 RPM | 1,725 RPM |
출구 크기 | 1 / 2 "-12 |
콘센트 유형 | NPT |
산도 범위 | 6pH |
전원 요구 사항 | 0.86 마력 |
제품 데이터 시트 | 프로콘-104e265g12ba.pdf |
릴리프 밸브 범위 | 151~250psi |
회전 | 시계 방향으로 |
로터 재질 | 303 스테인레스 스틸 |
씰 재질 | 에틸렌 프로필렌, 유형 21, 논 밸런스 세라믹/카본 |
정적 압력 | 100의 PSI |
TDS 해상도 | 5000ppm |
밸브 구성 | 표준-비외부 조정 |
밸브 타입 | 플라스틱 고체 - Ultem |
습식 흡입 리프트 | 6.6 피트 |
선박 중량 (kg) | 1.67 |
A. Procon 104E265G12BA 로터리 베인 펌프는 60dB에 불과합니다.
A. 로터리 베인 펌프의 주요 구성 요소에는 로터, 베인, 하우징 또는 캐비티, 흡기 및 배기 포트가 포함됩니다.
A. 로터리 베인 펌프의 일상적인 유지 관리에는 마모된 베인 점검 및 교체, 씰의 누수 검사, 펌프 내부 청소 및 정기적인 펌프 오일 교체가 포함됩니다.
프로덕트 | 모델 | HP @ 150psi | 드라이브 | 유량 | HP @ 200psi | HP @ 250psi | 최대. 흐름 | 최대 작동 압력 | 전원 요구 사항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114B190F11BA | 0.47 마력 | 브론즈 커플링 1143으로 슬롯형 | 190gph | 0.61 마력 | 0.75 마력 | 210GPH | 150의 PSI | 0.75 마력 | ₩ 431,025 | ||
114B240F11BA | 0.54 마력 | 브론즈 커플링 1143으로 슬롯형 | 240gph | 0.7 마력 | 0.86 마력 | 260GPH | 150의 PSI | 0.86 마력 | ₩ 422,205 | ||
114B330F11XX | 0.78 마력 | 브론즈 커플링 1143으로 슬롯형 | 330gph | 1 마력 | 1.22 마력 | 346GPH | 150의 PSI | 0.86 마력 | ₩ 431,025 | ||
114E330F11XX | 0.78 마력 | 싱글 플랫 | 330gph | 1 마력 | 1.22 마력 | - | 250의 PSI | 1.22 마력 | ₩ 251,592 | ||
104B240F11BC | 0.54 마력 | 브론즈 커플링 1143으로 슬롯형 | 240gph | 0.7 마력 | 0.86 마력 | - | 150의 PSI | 0.42 마력 | ₩ 235,607 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.