PROCON 2 시리즈 로터리 베인 펌프
Procon 시리즈 2 회전 날개 펌프는 역삼투압 시스템, 맥주 냉각기, 용접 기계, 의료 장비 및 에스프레소 머신에 물을 공급하는 데 이상적입니다.
스타일 | 모델 | HP @ 150psi | 드라이브 | 유량 | HP @ 200psi | HP @ 250psi | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 전원 요구 사항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 102A140F11PA | 0.4 마력 | 0.118" 더블 플랫 | 140gph | 0.52 마력 | 0.63 마력 | 154GPH | 200의 PSI | 0.42 마력 | ₩ 219,362 | |
A | 112A025F11CA | 0.17 마력 | 0.118" 더블 플랫 | 25gph | 0.22 마력 | 0.27 마력 | 35 | 250 | 0.27 마력 | ₩ 242,760 | |
A | 112A035F11CA | 0.19 마력 | 0.118" 더블 플랫 | 35gph | 0.24 마력 | 0.29 마력 | 48GPH | 200의 PSI | 0.27 마력 | ₩ 223,195 | |
A | 112A060F11CA | 0.23 마력 | 0.118" 더블 플랫 | 60gph | 0.29 마력 | 0.35 마력 | 73GPH | 200의 PSI | 0.35 마력 | ₩ 224,542 | |
B | 102E100F11BA | 0.28 마력 | 싱글 플랫 | 100gph | 0.35 마력 | 0.42 마력 | - | - | 0.64 마력 | ₩ 152,880 | |
C | 112A100F11AA | 0.28 마력 | 0.118" 더블 플랫 | 100gph | 0.35 마력 | 0.42 마력 | - | - | 0.42 마력 | ₩ 125,185 | |
A | 102A100F11PA | 0.28 마력 | 0.118" 더블 플랫 | 100gph | 0.35 마력 | 0.42 마력 | 112GPH | 200의 PSI | 0.42 마력 | ₩ 213,727 |
작동 메커니즘
- 케이싱에는 편심으로 움직이는 날개가 있는 중앙 로터가 포함되어 있습니다.
- 로터를 회전시키면 베인이 바깥쪽으로 움직여 씰이 형성됩니다.
- 유체나 가스는 회전 날개에 의해 밀봉된 챔버로 유입됩니다.
- 밀봉된 챔버의 부피가 감소하여 갇힌 유체/가스의 압축이 발생합니다.
- 출구 포트를 통해 압축된 유체/가스를 배출할 수 있습니다.
- 로터의 회전에 의해 흡입, 압축, 토출의 과정이 지속적으로 지속됩니다.
특징
- 내구성과 내식성을 위해 황동 구조로 되어 있습니다.
- 이 펌프에는 과도한 압력으로부터 보호하기 위한 일체형 스트레이너 및 릴리프 밸브가 없습니다.
- 이 제품은 진동 및 맥동 특성이 낮고 유연한 설치와 자체 프라이밍 및 유지 관리가 필요 없는 작동을 위한 클램프 온/볼트 온 장착 옵션을 제공합니다.
- 이 펌프는 최대 2m까지 자체 프라이밍 기능을 갖추고 있어 쉽게 시동할 수 있습니다.
- 이 제품의 유체 유량은 45~425LPH입니다.
자주 묻는 질문
이 펌프와 호환되는 유체의 점도 및 작동 온도 범위는 얼마나 됩니까?
호환 가능한 유체의 점도는 최대 100cP이고 작동 온도 범위는 -20~90°C입니다.
이 펌프를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 원하는 위치에 펌프를 위치시킵니다.
- 클램프 온 또는 볼트 온 장착 옵션을 사용하여 펌프를 단단히 부착하십시오.
- 펌프의 흡입구 및 배출구 포트를 해당 유체 라인에 연결하십시오.
- 누출을 방지하기 위해 적절한 정렬과 단단한 연결을 확인하십시오.
- 필요한 경우 제조업체의 지침에 따라 펌프를 프라이밍하십시오.
- 펌프를 전원에 연결하고 기능을 테스트하십시오.
- 최적의 성능을 위해 필요한 조정을 수행합니다.
- 효율적인 작동을 보장하기 위해 정기적으로 펌프를 모니터링하고 유지 관리하십시오.
Procon 시리즈 2 로터리 베인 펌프를 사용하는 동안 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
- 설치 및 작동에 대한 제조업체의 지침과 지침을 따르십시오.
- 전기적 위험을 방지하려면 펌프가 올바르게 접지되었는지 확인하십시오.
- 펌프에 마모, 손상 또는 누출 징후가 있는지 정기적으로 검사하십시오.
- 지정된 압력 및 온도 제한을 초과하여 펌프를 작동하지 마십시오.
- 유체를 취급하거나 유지보수를 수행할 때는 적절한 개인 보호 장비(PPE)를 사용하십시오.
- 펌프 영역을 깨끗하게 유지하고 잠재적인 걸려 넘어질 위험이 없도록 하십시오.
- 해당하는 경우 유지 관리 또는 수리를 수행하기 전에 전원을 차단하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유연한 배리어 시스템
- 와이어 로프 슬링
- DC 영구 자석 모터
- 페데스탈 팬 모터
- 파이프 안장
- 브러시 롤러 및 트레이
- Power Supplies
- 스토리지 보관함
- 밀폐공간 보호장비
- 모니터링 장비
- BRADY 파이프 마커, 배기
- HANSEN 빠른 연결 가스 커플 링
- WESTWARD 데드 블로우 해머
- PROTO 분리기로드
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 스트레인 릴리프 그립, 와이어 메쉬
- OSG 900 시리즈, Carbide Bur
- WORLDWIDE ELECTRIC Hubbel 69J 시리즈 헤비 듀티 압력 스위치, 공기
- HUMBOLDT 수정된 Vicat Cone Penetrometer
- BALDOR / DODGE XNUMX볼트 필로우 블록 저널 베어링
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, XDTX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기