BRADY 파이프 마커, 배기
필터
점착제: 가능 , 평균 내구성: 8세 10년으로 , 마치다: 광택이 나는 , 실내/실외 사용법: 실내 / 실외 , 언어: 영어 , 장착 스타일: 접착 파이프 마커 , 작동 온도. 범위: -0.4도 F , 롤 폭: 1.25 " , 두께: 0.004 "
스타일 | 모델 | 롤 길이 | 배경색 | 파이프 외경에 적합 | 폭 | 높이 | 범례 색상 | 마커 부착 스타일 | 카드 당 마커 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7099-1 | - | 초록색 | 2-1/2" to 7-7/8" | 14 " | 2.25 " | 백 | 자기 접착 성 | 1 | ₩ 25,701 | |
B | 7099-4 | - | 초록색 | 3/4" to 2-3/8" | 7" | 1.125 " | 백 | 자기 접착 성 | 4 | ₩ 752 | |
C | 4057-A | - | 노란색 | 3/4 to 1-3/8" | - | - | 검정 | 스냅 온 | - | ₩ 13,195 | |
D | 73889 | - | 노란색 | - | 12 " | 2" | 검정 | 자기 접착 성 | 25 | ₩ 70,280 | |
E | 20428 | - | 노란색 | - | 8" | 1" | 검정 | 자기 접착 성 | 25 | ₩ 52,482 | |
F | 4319-C | - | 파란색 | 2-1/2 to 3-7/8" | - | - | 백 | 스냅 온 | 1 | ₩ 27,912 | |
C | 4057-D | - | 노란색 | 4 ~ 6 인치 | - | - | 검정 | 스냅 온 | - | ₩ 29,855 | |
C | 4057-B | - | 노란색 | 1-1/2 to 2-3/8" | - | - | 검정 | 스냅 온 | - | ₩ 15,417 | |
G | 4057-G | - | 노란색 | 8 ~ 9-7 / 8 " | - | - | 검정 | 스트랩 - 온 | - | ₩ 43,732 | |
G | 4057-H | - | 노란색 | 10 ~ 15 인치 | - | - | 검정 | 스트랩 - 온 | - | ₩ 56,594 | |
H | 7354-1 | - | 파란색 | 2-1/2" to 7-7/8" | 14 " | 2.25 " | 백 | 자기 접착 성 | 1 | ₩ 752 | |
I | 7098-1HV | - | 노란색 | 8 "이상 | 24 " | 4" | 검정 | 자기 접착 성 | 1 | ₩ 1,575 | |
I | 7098-1 | - | 노란색 | 2-1/2" to 7-7/8" | 14 " | 2.25 " | 검정 | 자기 접착 성 | 1 | ₩ 25,701 | |
F | 4319-A | - | 파란색 | 3/4 to 1-3/8" | - | - | 백 | 스냅 온 | 1 | ₩ 11,795 | |
C | 4057-C | - | 노란색 | 2-1/2 to 3-7/8" | - | - | 검정 | 스냅 온 | - | ₩ 27,632 | |
G | 4057-F | - | 노란색 | 6 ~ 7-7 / 8 " | - | - | 검정 | 스트랩 - 온 | - | ₩ 31,167 | |
J | 7354-4 | - | 파란색 | 3/4" to 2-3/8" | 7" | 1.125 " | 백 | 자기 접착 성 | 4 | ₩ 25,309 | |
F | 4319-D | - | 파란색 | 4 ~ 6 인치 | - | - | 백 | 스냅 온 | 1 | ₩ 29,855 | |
K | 108952-PK | 1 / 2 " | 파란색 | 3/4 "이하 | 1.25 " | 1 / 2 " | - | - | - | ₩ 26,372 | |
L | 108950 | 30ft. | 파란색 | 크기로 자르기 | 8" | 1" | 백 | 자기 접착 성 | 65 | ₩ 59,430 | |
L | 108951 | 30ft. | 파란색 | 크기로 자르기 | 12 " | 2" | 백 | 자기 접착 성 | 65 | ₩ 80,972 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 실험실 보관
- 교통 콘
- 음료 투수 및 서버
- 휴대용 전기 히터 액세서리
- 워크 비하인드 콘크리트 톱
- 보관함/용기
- 자동차 전기
- 연소 테스트
- 윤활유
- HVAC 테스트 기기
- MAYHEW TOOLS 스크루드라이버 프라이 바
- PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. 파이프 피팅 단열재 90 엘보
- DIXON 벤트 밸브
- ZSI-FOSTER 베타 헤비, 레일 마운트
- ANVIL 파이프 안장 지지대
- MERSEN FERRAZ Amp-Trap A50P 시리즈 퓨즈, 500VAC 450VDC
- BALDOR MOTOR 삼상 세척 모터, C-Face Footless, 완전 밀폐형
- EATON LDC 시리즈 전체 배선용 회로 차단기, L 프레임
- WESTWARD 너트 드라이버 세트
- ALL MATERIAL HANDLING 래치가 있는 자체 잠금 후크