그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 마커 |
배경색 | 노란색 |
파이프 외경에 적합 | 6 ~ 7-7 / 8 " |
범례 색상 | 검정 |
마커 부착 스타일 | 스트랩 - 온 |
자재 | 인쇄 된 플라스틱 시트 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 롤 길이 | 배경색 | 파이프 외경에 적합 | 폭 | 높이 | 범례 색상 | 마커 부착 스타일 | 카드 당 마커 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7098-1 | - | 노란색 | 2-1/2" to 7-7/8" | 14 " | 2.25 " | 검정 | 자기 접착 성 | 1 | ₩ 25,701 | ||
7098-1HV | - | 노란색 | 8 "이상 | 24 " | 4" | 검정 | 자기 접착 성 | 1 | ₩ 1,575 | ||
7099-1 | - | 초록색 | 2-1/2" to 7-7/8" | 14 " | 2.25 " | 백 | 자기 접착 성 | 1 | ₩ 25,701 | ||
7099-4 | - | 초록색 | 3/4" to 2-3/8" | 7" | 1.125 " | 백 | 자기 접착 성 | 4 | ₩ 752 | ||
7354-1 | - | 파란색 | 2-1/2" to 7-7/8" | 14 " | 2.25 " | 백 | 자기 접착 성 | 1 | ₩ 752 | ||
7354-4 | - | 파란색 | 3/4" to 2-3/8" | 7" | 1.125 " | 백 | 자기 접착 성 | 4 | ₩ 25,309 | ||
20428 | - | 노란색 | - | 8" | 1" | 검정 | 자기 접착 성 | 25 | ₩ 52,482 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.