플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BRADY 7099-1 파이프 마커 배기 녹색 2-1/2 ~ 7-7/8 In | AE2ZTY 5ACY6

BRADY 7099-1 파이프 마커 배기 녹색 2-1/2 ~ 7-7/8 In

재고 있음 있음
항목: AE2ZTY 모델 : 7099-1교차 참조: 5ACY6

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 25,701 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목파이프 마커
배경색초록색
파이프 외경에 적합2-1/2" to 7-7/8"
높이2.25 "
범례 색상
마커 부착 스타일자기 접착 성
카드 당 마커1
자재감압 성 비닐
14 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.16
선박 높이 (cm)6.22
선박 길이 (cm)1.52
선박 폭 (cm)37.47
HS 코드3919905060
원산지US

제품 변형

프로덕트모델롤 길이배경색파이프 외경에 적합높이범례 색상마커 부착 스타일카드 당 마커가격
BRADY 7098-1 파이프 마커 배기 노란색 2-1/2 ~ 7-7/8 In | AE2ZTV 5ACY2 7098-1-노란색2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "검정자기 접착 성1₩ 25,701
BRADY 7098-1HV 파이프 마커 배기 노란색 8인치 이상 | AE2ZTW 5ACY3 7098-1HV-노란색8 "이상24 "4"검정자기 접착 성1₩ 1,575
BRADY 7099-4 파이프 마커 배기 그린 3/4에서 2-3/8인치 | AE2ZUB 5ACY9 7099-4-초록색3/4" to 2-3/8"7"1.125 "자기 접착 성4₩ 752
BRADY 7354-1 파이프 마커 배기 검정 2-1/2 ~ 7-7/8 In | AE3YYL 5GWX6 7354-1-파란색2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "자기 접착 성1₩ 752
BRADY 7354-4 파이프 마커 배기 파란색 3/4에서 2-3/8인치 | AE3YYP 5GWX9 7354-4-파란색3/4" to 2-3/8"7"1.125 "자기 접착 성4₩ 25,309
BRADY 20428 파이프 마커 배기 1인치 h | AF3RDM 8CF74 20428-노란색-8"1"검정자기 접착 성25₩ 52,482
BRADY 4057-F 파이프 마커 배기 노란색 6 ~ 7-7/8 In | AF4EHY 8TPC1 4057-F-노란색6 ~ 7-7 / 8 "--검정스트랩 - 온-₩ 31,167

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BRADY 7099-1 파이프 마커 배기 녹색 2-1/2 ~ 7-7/8 In
₩ 25,701 /단위