ABUS 재활용 알루미늄 잠금 자물쇠, 열쇠가 동일함
필터
바디 컬러 : 은 , 신체 높이: 1.5 " , 본체 길이: 1.5 " , 본체 재질: 재활용 알루미늄 , 바디 스타일: 직사각형의 , 본체 두께: 11 / 16 " , 본체 폭: 1.5 " , 색상: 은 , 컨트롤 키 등록 필요: 아니 , 친환경 인증 또는 기타 표창: 사실상 제로 폐기물 매립 시설에서 제조 됨 UL ECVP 98에 따라 2799 % 매립지 전환 , 키 유형: 서로 같은 , 잠금 장치: 6 핀 텀블러 , 마스터 키: 가능 , 핀 수: 6 , 걸쇠 직경: 1 / 4 " , 걸쇠 재질: 재활용 알루미늄 , 걸쇠 유형: 엽니다 , 걸쇠 폭: 13 / 16 "
스타일 | 모델 | 걸쇠 높이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 72/40 KAx12 실버 | 1" | 12 | ₩ 322,910 | |
B | 72HB / 40-40 KAx12 실버 | 1.5 " | 12 | ₩ 391,212 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 레이스 웨이
- 휴대용 케이스
- HPLC 폐기물 캔
- 솔레노이드 밸브 매니 폴드
- 펜던트 제어 스테이션
- 용접헬멧/용접보호구
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 윤활유
- 텀블러 및 미디어
- JOHN GUEST 연결기
- APPROVED VENDOR 티, FNPT 아연 도금
- INGERSOLL-RAND 에어 해머 키트
- SIEMENS 회로 차단기에 볼트 : LGB 시리즈
- SIEMENS HQJ 시리즈, 볼트 온 회로 차단기
- SPEARS VALVES CPVC 트루 유니온 볼 체크 밸브, 스레드 엔드, EPDM
- MARTIN SPROCKET 더블 MST 부시형 롤러 체인 스프로킷 체인수 40
- ECO-MAX 배터리 터미널
- TOUGH GUY 패드 홀더
- BUSSMANN 나이프블레이드 퓨즈 블록, 클래스 J, 110-200V 범위