MAYHEW 도구 드라이버 프라이 바
스타일 | 모델 | 지름 | 전체 길이 | 전체 폭 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40113 | 1 / 2 " | 31 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 71,242 | |
B | 40108 | 1 / 2 " | 25 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 61,180 | |
B | 40106 | 3 / 8 " | 17 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 40,477 |
스크루드라이버 프라이 바
Mayhew 스크루드라이버 지레 막대는 나사를 고정하고 제조 및 유지 보수 및 수리 응용 분야에서 물체를 들어 올리고 들어 올리는 데 적합합니다. 스템이 길어 손이 닿기 어려운 공간에서 쉽게 사용할 수 있으며 합성 손잡이는 전기 유지 보수 작업을 위한 전기 충격으로부터 사용자의 편안함, 그립 및 보호를 보장합니다. 그들은 충격 강도 및 내식성을 위해 분말 코팅된 CV 강철 구조를 가지고 있습니다. 17, 25 및 31인치 길이로 제공되는 다양한 스크루드라이버 프라이 바 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 기타 도구 타일링
- 마킹 플래그
- 로타리 스크류 공기 압축기
- 레이저 안경 및 고글
- 맨홀 연기 송풍기
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 페인트 및 배경 화면 도구
- 리니어 모션
- 타이어와 휠
- 응급 눈 세척 및 샤워 장비
- CONDOR 추락 방지 키트, 310lb. 중량 용량
- RUBBERMAID 보관함 뚜껑
- DMS 사고 명령 워크 시트
- KELCH 콜릿 척, 테이퍼 사이즈 PSK50
- PASS AND SEYMOUR Slater 시리즈 저전압 브래킷
- HOFFMAN Access Plus 시리즈 더블 힌지 데이터 캐비닛
- WATTS LF757DCDA 시리즈 이중 검사 검출기 어셈블리
- APOLLO VALVES 41-541 시리즈 레버 핸들 암수 육각 숄더 에어 콕
- SPEARS VALVES PVC 관목 어댑터