그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로터리 베인 펌프 |
본체 재질 | 황동 |
내장 | 릴리프 밸브 |
우회로 | 가능 |
토출 압력 (PSI) | 최대 250psi |
드라이브 | 0.118" 더블 플랫 |
건식 흡입 리프트 | 3.3 피트 |
건조 중량 | 2.5의 파운드. |
외부 구호 | 필요하지 않음 |
유량 | 35gph |
유량 @ 100psi | 35gph |
유량 @ 150psi | 33gph |
유량 @ 200psi | 31gph |
유량 @ 250psi | 29gph |
유량 @ 50psi | 37gph |
GPH | 35 |
주택 자재 | 황동 |
HP @ 100PSI | 0.14 마력 |
HP @ 150psi | 0.19 마력 |
HP @ 200psi | 0.24 마력 |
HP @ 250psi | 0.29 마력 |
HP @ 50PSI | 0.08 마력 |
인 레트 크기 | 3 / 8 "-18 |
입구 유형 | NPT |
입구 / 출구 NPTF (In.) | 3/8 |
최대. 흐름 | 48GPH |
맥스. 유체 점도 | 100cP |
최대 작동 압력 | 150의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 160도 에프 |
최대. 압력 | 200의 PSI |
RPM | 2400 RPM |
최대 온도 | 150 F |
Mfr. 시리즈 | 시리즈 2 |
최소 유량 | 29GPH |
최소 작동 온도. | -4도 에프 |
최소 RPM | 1000RPM |
설치 | Carbonator 클램프 스타일 |
장착 스타일 | 클램프 온 |
소음 수준 | 60dBa |
공칭 RPM | 1,725 RPM |
출구 크기 | 3 / 8 "-18 |
콘센트 유형 | NPT |
산도 범위 | 6pH |
전원 요구 사항 | 0.27 마력 |
최대 릴리프 압력. | 250 PSI |
릴리프 밸브 범위 | 151~250psi |
회전 | 시계 방향으로 |
로터 재질 | 303 스테인레스 스틸 |
씰 재질 | 니트릴, 유형 21 |
자가 프라이밍 습식 | 최대 6피트 승강기 |
샤프트 | 303 스테인레스 스틸 |
정적 압력 | 100의 PSI |
TDS 해상도 | 5000ppm |
UPC | 818288768792 |
밸브 구성 | 균형 - 외부 조정 |
밸브 타입 | 플라스틱 바이패스- Ultem |
습식 흡입 리프트 | 6.6 피트 |
선박 중량 (kg) | 1.02 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 8413500090 |
원산지 | MX |
A.
A.
A. 이 Procon 0.118A112F035CA 로터리 베인 펌프에는 11인치 더블 플랫 드라이브가 사용되어 고속 작동 시 성능이 향상됩니다.
프로덕트 | 모델 | HP @ 150psi | 드라이브 | 유량 | HP @ 200psi | HP @ 250psi | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 전원 요구 사항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112A060F11CA | 0.23 마력 | 0.118" 더블 플랫 | 60gph | 0.29 마력 | 0.35 마력 | 73GPH | 200의 PSI | 0.35 마력 | ₩ 224,542 | ||
102A100F11PA | 0.28 마력 | 0.118" 더블 플랫 | 100gph | 0.35 마력 | 0.42 마력 | 112GPH | 200의 PSI | 0.42 마력 | ₩ 213,727 | ||
102A140F11PA | 0.4 마력 | 0.118" 더블 플랫 | 140gph | 0.52 마력 | 0.63 마력 | 154GPH | 200의 PSI | 0.42 마력 | ₩ 219,362 | ||
112A025F11CA | 0.17 마력 | 0.118" 더블 플랫 | 25gph | 0.22 마력 | 0.27 마력 | 35 | 250 | 0.27 마력 | ₩ 242,760 | ||
102E100F11BA | 0.28 마력 | 싱글 플랫 | 100gph | 0.35 마력 | 0.42 마력 | - | - | 0.64 마력 | ₩ 152,880 | ||
112A100F11AA | 0.28 마력 | 0.118" 더블 플랫 | 100gph | 0.35 마력 | 0.42 마력 | - | - | 0.42 마력 | ₩ 125,185 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.