MARATHON MOTORS 284TSTDBD6001 범용 모터, 30hp, 3상, 3562Rpm, 230/460VAC
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
베어링스 | 공 |
듀티 사이클 | 끊임없는 |
Frame | 284TS |
프레임 재질 | 강철 |
완전 부하 암페어 | 71.5 / 35.5A |
녹색 인증 또는 기타 인정 | NEMA PremiumR 등급 |
HP | 30 |
Hz | 60 Hz에서 |
인버터 정격 | 가능 |
길이 덜 샤프트 | 21 1 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 3 상 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 3562 |
NEMA 디자인 | B |
공칭 효율성 | 91.5% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 24 5 / 16 " |
상 | 3 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 1.625 " |
축 길이 | 3 1 / 4 " |
전압 | 230 / 460V AC |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 141.87 |
원산지 | 맥시코 |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 주변 온도. | Frame | 프레임 재질 | 모터 디자인 | 명판 RPM | NEMA 디자인 | 공칭 효율성 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286TSTDBD6001 | 40도 C | 286TS | 압연 강 | 3 위상 | 3565 | - | 92.5% | 25.75 " | ₩ 4,506,670 | ||
364TTDBD6060 | 40도 C | 364T | 압연 강 | 3 위상 | 1785 | - | 95.0% | 31 11 / 16 " | ₩ 7,944,615 | ||
324TSTDBD6001 | 40도 C | 324TS | 압연 강 | 3 위상 | 3565 | - | 93.0% | 27 1 / 16 " | ₩ 5,470,727 | ||
324TTDBD6026 | 40도 C | 324T | 압연 강 | 3 위상 | 1780 | - | 94.0% | 28 9 / 16 " | ₩ 5,611,200 | ||
326TTDBD6076 | 40도 C | 326T | 압연 강 | 3 위상 | 1185 | - | 93.5% | 29.75 " | ₩ 6,817,405 | ||
256TTDBD6026 | 40도 C | 256T | 압연 강 | 3 위상 | 1770 | - | 93.0% | 24.25 " | ₩ 3,661,770 | ||
326TTDBD6026 | 40도 C | 326T | 압연 강 | 3 위상 | 1780 | - | 94.5% | 29.75 " | ₩ 5,976,407 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.