MARATHON MOTORS 324TSTDBD6001 범용 모터, 3 상, 전압 230/460, 50 HP
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | NEMA 프리미엄 효율 |
Frame | 324TS |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 115.0/57.5 |
HP | 50 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | F |
인버터 정격 | 아니 |
길이 덜 샤프트 | 23 5 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 3565 |
공칭 효율성 | 93.0% |
번호 | CC003A |
전체 길이 | 27 1 / 16 " |
상 | 3 |
RPM 그룹 | 3001-3600 |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 1.875 " |
축 길이 | 3.75 " |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 184.95 |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 주변 온도. | Frame | 프레임 재질 | 모터 디자인 | 명판 RPM | NEMA 디자인 | 공칭 효율성 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286TSTDBD6001 | 40도 C | 286TS | 압연 강 | 3 위상 | 3565 | - | 92.5% | 25.75 " | ₩ 4,506,670 | ||
364TTDBD6060 | 40도 C | 364T | 압연 강 | 3 위상 | 1785 | - | 95.0% | 31 11 / 16 " | ₩ 7,944,615 | ||
324TTDBD6026 | 40도 C | 324T | 압연 강 | 3 위상 | 1780 | - | 94.0% | 28 9 / 16 " | ₩ 5,611,200 | ||
326TTDBD6076 | 40도 C | 326T | 압연 강 | 3 위상 | 1185 | - | 93.5% | 29.75 " | ₩ 6,817,405 | ||
256TTDBD6026 | 40도 C | 256T | 압연 강 | 3 위상 | 1770 | - | 93.0% | 24.25 " | ₩ 3,661,770 | ||
326TTDBD6026 | 40도 C | 326T | 압연 강 | 3 위상 | 1780 | - | 94.5% | 29.75 " | ₩ 5,976,407 | ||
182TTDBD6001 | 40도 씨 | 182T | 강철 | 3 상 | 3495 | A | 86.5% | 12 1 / 4 " | ₩ 1,165,325 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.