MARATHON MOTORS Globetrotter 범용 모터, 방적, 견고한 베이스
Marathon Globetrotter 범용 모터는 HVAC, 컨베이어, 펌프, 자재 취급, 기어 감속기 및 공작 기계와 같은 산업 및 상업용 애플리케이션에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 맥스. 주변 온도. | Frame | 프레임 재질 | 모터 디자인 | 명판 RPM | NEMA 디자인 | 공칭 효율성 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 365TSTDBD6060 | 40 ° C | 365TS | 강철 | 3 상 | 1782 | B | 95% | 31 1 / 8 " | ₩ 7,827,662 | |
B | 215TTDBD6026 | 40 ° C | 215T | 강철 | 3 상 | 1768 | B | 90.2% | 17 1 / 2 " | ₩ 2,055,935 | |
A | 364TTDBD6086 | 40 ° C | 364T | 강철 | 3 상 | 1188 | B | 94.1% | 33.3125 " | ₩ 8,634,920 | |
C | 182TTDBD6001 | 40 ° C | 182T | 강철 | 3 상 | 3495 | A | 86.5% | 12 1 / 4 " | ₩ 1,165,325 | |
D | 364TSTDBD6060 | 40 ° C | 364TS | 강철 | 3 상 | 1782 | B | 95% | 31 11 / 16 " | ₩ 8,734,565 | |
A | 326TSTDBD6001 | 40 ° C | 326TS | 강철 | 3 상 | 3575 | B | 93.5% | 28 1 / 4 " | ₩ 5,875,677 | |
A | 286TTDBD6026 | 40 ° C | 286T | - | 3 상 | 1775 | B | 94% | 27 1 / 16 " | ₩ 4,700,132 | |
A | 284TTDBD6026 | 40 ° C | 284T | 강철 | 3 상 | 1775 | B | 93.5% | 25 11 / 16 " | ₩ 4,012,050 | |
E | 284TSTDBD6001 | 40 ° C | 284TS | 강철 | 3 상 | 3562 | B | 91.5% | 24 5 / 16 " | ₩ 3,743,215 | |
F | 254TTDBD6026 | 40 ° C | 254T | 강철 | 3 상 | 1774 | B | 88.5% | 22 5 / 8 " | ₩ 3,080,997 | |
G | 182TTDBD6026 | 40 ° C | 182T | 강철 | 3 상 | 1750 | A | 86.5% | 12 1 / 4 " | ₩ 1,281,560 | |
H | 445TTDCD6060 | 40 ° C | 445T | 주철 | 3 상 | 1790 | B | 95.8% | 44 9 / 16 " | ₩ 23,219,717 | |
I | 404TTDCD6060 | 40 ° C | 404T | 주철 | 3 상 | 1788 | B | 95.4% | 37 3 / 16 " | ₩ 13,157,515 | |
J | 404TSTDCD6060 | 40 ° C | 404TS | 주철 | 3 상 | 1788 | B | 95.4% | 33 7 / 8 " | ₩ 14,867,440 | |
K | 284TTDBD6076 | 40 ° C | 284T | 강철 | 3 상 | 1184 | B | 91.5% | 25 11 / 16 " | ₩ 4,300,100 | |
L | 256TTDBD6026 | 40도 C | 256T | 압연 강 | 3 위상 | 1770 | - | 93.0% | 24.25 " | ₩ 3,661,770 | |
M | 326TTDBD6076 | 40도 C | 326T | 압연 강 | 3 위상 | 1185 | - | 93.5% | 29.75 " | ₩ 6,817,405 | |
M | 364TTDBD6060 | 40도 C | 364T | 압연 강 | 3 위상 | 1785 | - | 95.0% | 31 11 / 16 " | ₩ 7,944,615 | |
N | 286TSTDBD6001 | 40도 C | 286TS | 압연 강 | 3 위상 | 3565 | - | 92.5% | 25.75 " | ₩ 4,506,670 | |
M | 324TTDBD6026 | 40도 C | 324T | 압연 강 | 3 위상 | 1780 | - | 94.0% | 28 9 / 16 " | ₩ 5,611,200 | |
M | 326TTDBD6026 | 40도 C | 326T | 압연 강 | 3 위상 | 1780 | - | 94.5% | 29.75 " | ₩ 5,976,407 | |
M | 324TSTDBD6001 | 40도 C | 324TS | 압연 강 | 3 위상 | 3565 | - | 93.0% | 27 1 / 16 " | ₩ 5,470,727 | |
O | 184TTDBD6026 | 50 ° C | 184T | 강철 | 3 상 | 1765 | A | 88.5% | 13 1 / 4 " | ₩ 1,353,205 |
특징
- 이 모터는 최대 3600rpm의 속도를 제공하는 XNUMX상 설계로 제공되며 구조적 견고성을 위해 주철 및 강철 프레임으로 제공됩니다.
- 부드럽고 지속적인 작동을 허용하고 마찰을 줄이기 위해 볼 베어링이 있습니다.
- 그들은 작은 액체 방울이 모터로 떨어지는 것을 방지하면서 권선을 냉각하기 위해 공기가 자유롭게 순환할 수 있도록 방수 인클로저를 가지고 있습니다.
- 그들은 최대 155°C의 온도를 처리할 수 있는 장치를 만드는 클래스 F 절연을 제공합니다.
표준 및 승인
- UL
- CE
- CSA
자주 묻는 질문
인버터 듀티 모터란 무엇입니까?
인버터 듀티 모터는 VFD로 인한 최고 전압 스파이크를 견딜 수 있고 과열 없이 매우 낮은 속도로 작동할 수 있는 인버터 또는 VFD(가변 주파수 드라이브)에 의해 제어됩니다.
견고한 강철 프레임의 목적은 무엇입니까?
압연 강철은 모터에 우수한 강도, 견고성 및 연성을 제공하여 까다로운 응용 분야에서 원활한 작동을 제공합니다.
도관 상자 란 무엇입니까?
모터에는 와이어 연결을 안전하게 감싸서 우발적인 접촉을 방지하기 위해 부착된 강철 도관 상자가 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 재활용 컨테이너 탑
- 부탄 토치
- 탄소강 육각 스톡
- 스테인레스 스틸 볼 스톡
- Acme 플랜지
- 엔진
- 전기관련 테스터
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- 윤활유
- 소음 제어
- APPROVED VENDOR A 어댑터, 수 어댑터 x FNPT, 316 스테인리스 스틸
- BALDWIN FILTERS 스핀 온 연료 필터
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 카운터싱크 플러그
- YG-1 TOOL COMPANY E5020 시리즈, 초경 엔드 밀 스퀘어 컷, Tylon-Futura 코팅
- MORSE DRUM 456 시리즈 Hydra-리프트 드럼 롤러
- PARKER 유니온 엘보, 90도, 황동
- DYNALON 유입 경로
- VESTIL AMD 시리즈 알루미늄 미니 도크 플레이트
- BALDOR / DODGE Tigear-2 퀼 입력 포함 식품 안전 감속기, 크기 17
- WEG BBS 시리즈 배전용 버스바