NIBCO 어댑터 C x M, Wrot
필터
바디 재질 : Wrot 구리 , 연결 타입: C x MNPT , 온도. 범위: -20도 ~ 400도 F
스타일 | 모델 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 604 3 | 317 psi @ 100도 F | 3-1 / 8 "X 3" | 3" | 3" | ₩ 144,690 | |
A | 604 21 / 2 | 336 psi @ 100도 F | 2-5/8" x 2-1/2" | 2.5 " | 2.5 " | ₩ 124,005 | |
A | 604 1 1 / 2 | 408 psi @ 100도 F | 1-5/8" x 1-1/2" | 1.5 " | 1.5 " | ₩ 26,005 | |
A | 604 11 / 4 | 439 psi @ 100도 F | 1-3/8" x 1-1/4" | 1.25 " | 1.25 " | ₩ 34,265 | |
A | 604 1 | 494 psi @ 100도 F | 1-1 / 8 "X 1" | 1" | 1" | ₩ 14,542 | |
A | 604 3 / 4 | 582 psi @ 100도 F | 7 / 8 "X 3 / 4" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 8,050 | |
A | 604 1 / 2 | 722 psi @ 100도 F | 5 / 8 "X 1 / 2" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 3,517 | |
A | 604 3 / 8 | 779 psi @ 100도 F | 1 / 2 "X 3 / 8" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 8,120 | |
A | 604 1 / 4 | 912 psi @ 100도 F | 3 / 8 "X 1 / 4" | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 15,750 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 핸드 싱크 및 핸드 워시 스테이션
- 에어건
- 프로파일 링 도구
- 비상 대응 유아용 침대 및 침대
- 늑골 벽 컨테이너
- 집수/폐수/오수 펌프
- 싱크대/급수대
- 표면보호/먼지차단
- 앵커
- 전구 관련 제품
- LEONARD VALVE 스팀 및 물 혼합 밸브, 러프 브론즈
- APPROVED VENDOR 벌크 헤드 유니온
- LUMAPRO Accy 트랙 섹션 풋
- CLEVELAND 코발트 엔드 밀
- GROUT-AIDE 점보 마커
- Cementex USA 페룰
- WEILER 단일 나선형 튜브 브러시
- SPEEDAIRE 매니 폴드
- VESTIL COLV 시리즈 크로스오버 수직 사다리
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, CDNS 단일 감속 감속기