MAGLINER HMKF11AA2 다목적 손수레 48 인치 높이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 핸드 트럭 |
색상 | 은 |
핸들 타입 | 연속 프레임 루프 |
부하 용량 | 500의 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
코판 깊이 | 7-1 / 2 " |
노즈 플레이트 폭 | 14 " |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 48 " |
전체 폭 | 18 " |
휠 베어링 | 봉인된 준정밀 |
휠 지름 | 8" |
휠 타입 | 단단한 고무 |
휠 너비 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 11.39 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 100.33 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 휠 재질 | 핸들 타입 | 항목 | 휠 타입 | 휠 너비 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMK117UA4 | 강철 | 연속 프레임 단일 핀 | 범용 핸드 트럭 | 공기가 들어있는 | 4" | 18.5 " | 52 " | 21 " | ₩ 493,115 | ||
HMK15AG2C | 미세 세포 | 연속 프레임 루프 | 범용 핸드 트럭 | 미세 세포 | 3" | 20.5 " | 52 " | 21 " | ₩ 539,717 | ||
HMK112AA2 | 고무 | 연속 프레임 루프 | 범용 핸드 트럭 | 단단한 고무 | 2.5 " | 18.5 " | 49 " | 18.5 " | ₩ 437,972 | ||
HMK112K11 | 고무 | 연속 프레임 루프 | 범용 핸드 트럭 | 몰드 온 고무 | 1.625 " | 20.5 " | 49 " | 17.13 " | ₩ 479,010 | ||
HMK112K14 | 강철 | 연속 프레임 루프 | 범용 핸드 트럭 | 공기가 들어있는 | 3.5 " | 22.75 " | 49 " | 21 " | ₩ 474,757 | ||
HMK112UA4 | 강철 | 연속 프레임 루프 | 범용 핸드 트럭 | 공기가 들어있는 | 3.5 " | 18.5 " | 49 " | 21 " | ₩ 458,412 | ||
HMK116E12 | 고무 | 듀얼 핸들 | 범용 핸드 트럭 | 단단한 고무 | 2.5 " | 16.5 " | 47.625 " | 18.5 " | ₩ 399,787 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.