OMRON 금속 잠금 안전 인터록 스위치
필터
AC 접점 등급 : 10V에서 600A , 액츄에이터 길이: 키 의존 , 본체 재질: 알루미늄 다이 캐스트 , 도관 크기: M20 , 연결 타입: M20 , 접촉처 자료: 은 , DC 접점 정격: 0.4V에서 250A , 깊이: 1-11 / 16 " , 헤드 재질: 알루미늄 다이 캐스트 , 키: 4.375 " , IP 등급: 67 , 움직임: 옆쪽 , 작동력: 19.61 인치-파운드 최대 , 작동 온도. 범위: -40도 ~ 80도 C , 회전: CW / CCW , 스타일: 금속 잠금 , 너비: 1 9 / 16 "
스타일 | 모델 | 연락처 양식 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | D4BS-45FS-NPT | 1NO, 1NC | ₩ 371,577 | |
B | D4BS-4AFS-NPT | 2NC | ₩ 372,487 |