SMITH-BLAIR 수리 클램프, 원형, 스테인리스 스틸
필터
가스켓 재질 : 니트릴 , 재료: 304 스테인레스 스틸 , 온도. 범위: -20F - 180F , 유형: 전체 서클
스타일 | 모델 | 볼트 크기 | 길이 | 최대. 압력 | 볼트 수 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2610002381200 | 5 / 8 " | 12.5 " | 150의 PSI | 3 | 2.35 "~ 2.63" | 2" | ₩ 384,334 | |
A | 26100111007000 | 5 / 8 " | 7.5 " | 150의 PSI | 2 | 11.04 "~ 11.44" | 10 " | ₩ 555,187 | |
A | 26100035012000 | 5 / 8 " | 12.5 " | 150의 PSI | 3 | 3.46 "~ 3.70" | 3" | ₩ 431,322 | |
A | 26100132012000 | 5 / 8 " | 12.5 " | 150의 PSI | 3 | 13.10 "~ 13.50" | 12 " | ₩ 1,052,135 | |
A | 26100111015000 | 5 / 8 " | 15 " | 150의 PSI | 4 | 11.04 "~ 11.44" | 10 " | ₩ 955,797 | |
A | 26100132015000 | 5 / 8 " | 15 " | 150의 PSI | 4 | 13.10 "~ 13.50" | 12 " | ₩ 1,129,607 | |
A | 26100132007000 | 5 / 8 " | 7.5 " | 150의 PSI | 2 | 13.10 "~ 13.50" | 12 " | ₩ 663,285 | |
A | 26100111012000 | 5 / 8 " | 12.5 " | 150의 PSI | 3 | 11.04 "~ 11.44" | 10 " | ₩ 851,480 | |
A | 26100086312000 | 5 / 8 " | 12.5 " | 150의 PSI | 3 | 8.54 "~ 8.94" | 8" | ₩ 652,977 | |
A | 26100066312000 | 5 / 8 " | 12.5 " | 150의 PSI | 3 | 6.56 "~ 6.96" | 6" | ₩ 586,127 | |
A | 26100045012000 | 5 / 8 " | 12.5 " | 150의 PSI | 3 | 4.45 "~ 4.73" | 4" | ₩ 452,147 | |
B | 22600023812000 | 5 / 8 "X 6" | 12.5 " | 350의 PSI | 5 | 2.35 "~ 2.63" | 2" | ₩ 367,465 | |
B | 22600035012000 | 5 / 8 "X 6" | 12.5 " | 350의 PSI | 5 | 3.46 "~ 3.70" | 3" | ₩ 404,634 | |
B | 22600045012000 | 5 / 8 "X 6" | 12.5 " | 350의 PSI | 5 | 4.45 "~ 4.73" | 4" | ₩ 425,162 | |
B | 22600066312000 | 5 / 8 "X 6" | 12.5 " | 350의 PSI | 5 | 6.56 "~ 6.96" | 6" | ₩ 483,209 | |
B | 22600086312000 | 5 / 8 "X 6" | 12.5 " | 350의 PSI | 5 | 8.54 "~ 8.94" | 8" | ₩ 598,255 | |
B | 22600111007000 | 5 / 8 "X 6" | 7.5 " | 350의 PSI | 3 | 11.04 "~ 11.44" | 10 " | ₩ 474,915 | |
B | 22600111012000 | 5 / 8 "X 6" | 12.5 " | 350의 PSI | 5 | - | 10 " | ₩ 695,537 | |
B | 22600111015000 | 5 / 8 "X 6" | 15 " | 350의 PSI | 6 | 11.04 "~ 11.44" | 10 " | ₩ 876,505 | |
B | 22600132007000 | 5 / 8 "X 6" | 7.5 " | 350의 PSI | 3 | 13.10 "~ 13.50" | 12 " | ₩ 525,997 | |
B | 22600132012000 | 5 / 8 "X 6" | 12.5 " | 350의 PSI | 5 | - | 12 " | ₩ 814,642 | |
B | 22600132015000 | 5 / 8 "X 6" | 15 " | 350의 PSI | 6 | - | 12 " | ₩ 1,018,412 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 셔터 장착 배기 팬
- 전기 박스 커버
- 안경 살균 캐비닛
- 기상 관측소 액세서리
- 공기 노면 파쇄기
- 낙상방지
- 변압기
- 조명 제어 및 제어 시스템
- 하드웨어
- 주철
- E JAMES & CO 고무 스트립, 극한 온도, 30A
- CROWN 정전기 방지 매트
- SCHNEIDER ELECTRIC 경고등, 회전 미러 LED, 12VAC / DC
- OATEY 매입형 헤드 청소 플러그
- TOUGH GUY 튜브 브러시 전체 길이 6 1/2 인치
- OETIKER 호스 클램프 분류 키트
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 3-44 Unf
- Cementex USA 작업복, 12 Cal.
- TSUBAKI 일반 보어 스프라켓, 1/2인치 피치
- BROWNING No.35 체인용 분할 테이퍼 부싱이 있는 강철 단일 스프로킷