SMITH-BLAIR 22600045012000 수리용 클램프 완전 원형 스테인리스강 4인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클램프 수리 |
볼트 재질 | 탄소강 |
볼트 크기 | 5 / 8 "X 6" |
가스켓 재질 | 니트릴 |
길이 | 12.5 " |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
최대. 압력 | 350의 PSI |
볼트 수 | 5 |
외부 Dia. | 4.45 "~ 4.73" |
파이프 크기 | 4" |
온도. 범위 | -20F - 180F |
타입 | 전체 서클 |
선박 중량 (kg) | 7.35 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 7307221000 |
원산지 | US |
모델 | 볼트 크기 | 길이 | 최대. 압력 | 볼트 수 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2610002381200 | 5 / 8 " | 12.5 " | 150의 PSI | 3 | 2.35 "~ 2.63" | 2" | ₩ 384,335 | |
26100035012000 | 5 / 8 " | 12.5 " | 150의 PSI | 3 | 3.46 "~ 3.70" | 3" | ₩ 431,322 | |
26100045012000 | 5 / 8 " | 12.5 " | 150의 PSI | 3 | 4.45 "~ 4.73" | 4" | ₩ 452,147 | |
26100066312000 | 5 / 8 " | 12.5 " | 150의 PSI | 3 | 6.56 "~ 6.96" | 6" | ₩ 586,127 | |
26100086312000 | 5 / 8 " | 12.5 " | 150의 PSI | 3 | 8.54 "~ 8.94" | 8" | ₩ 652,977 | |
26100111007000 | 5 / 8 " | 7.5 " | 150의 PSI | 2 | 11.04 "~ 11.44" | 10 " | ₩ 555,187 | |
26100111012000 | 5 / 8 " | 12.5 " | 150의 PSI | 3 | 11.04 "~ 11.44" | 10 " | ₩ 851,480 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.