JUSTRITE 7150110 안전 캔, 화염 방지기, 유형 I, 5갤런, 높이 16-7/8인치, 빨간색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유형 I 안전 캔 |
생산 능력 | 5 갤런 |
색상 | 빨간색 |
환경 보호 | 네파 30 |
구멍 크기 채우기 | 1.58 " |
깔때기 재료 | 폴리 프로필렌 |
핸들 타입 | 스윙 핸들 |
높이 | 16.875 " |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 11.75 " |
팔레트 수량 | 48 |
제품 데이터 시트 | justrite-7150110.pdf |
사용 | 인화성 물질 |
선박 중량 (kg) | 3.66 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 7311000060 |
원산지 | US |
A. Justrite 7150110 Type 1 안전 캔은 고급 코팅된 강철로 만들어졌으며 완전히 누출되지 않습니다. 장치의 견고한 분말 코팅 마감은 화학 물질에 대한 내성을 제공하고 엄격하고 견고한 사용을 보장합니다.
A. 이 안전캔의 색상 코딩은 사고 및 교차 오염을 방지합니다. 빨간색은 가솔린, 노란색은 경유, 파란색은 등유, 녹색은 오일에 적합합니다.
A. 이 Justrite 7150110 Type 1 안전 캔 주변의 노란색 띠는 잠재적인 위험에 대한 경고 라벨로 사용됩니다. 또한 호환되지 않는 액체의 오용 또는 혼합을 방지하고 부서 또는 개인 사용자를 지정하기 위해 사용자가 라벨을 부착할 수 있는 넓은 식별 영역이 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 구멍 크기 채우기 | 핸들 타입 | 높이 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7110110 | 1 갤런 | 1.58 " | 스윙 핸들 | 11 " | 9.5 " | ₩ 127,715 | ||
7120110 | 2 갤런 | 1.58 " | 스윙 핸들 | 13.75 " | 9.5 " | ₩ 133,560 | ||
7125110 | 2.5 갤런 | 1.58 " | 스윙 핸들 | 11.5 " | 11.75 " | ₩ 149,362 | ||
10001 | 1pt | 0.89 " | - | 6.75 " | 4.813 " | ₩ 236,740 | ||
7120100 | 2 갤런 | 1.58 " | 스윙 핸들 | 13.75 " | 9.5 " | ₩ 135,870 | ||
7125100 | 2.5 갤런 | 1.58 " | 스윙 핸들 | 11.5 " | 11.75 " | ₩ 145,180 | ||
7110100 | 1 갤런 | 1.58 " | 스윙 핸들 | 11 " | 9.5 " | ₩ 125,002 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.