그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유형 I 안전 캔 |
생산 능력 | 2 갤런 |
색상 | 빨간색 |
환경 보호 | 네파 30 |
구멍 크기 채우기 | 1.58 " |
깔때기 재료 | 폴리 프로필렌 |
핸들 타입 | 스윙 핸들 |
높이 | 13.75 " |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 9.5 " |
팔레트 수량 | 80 |
제품 데이터 시트 | justrite-12011.pdf |
사용 | 인화성 물질 |
선박 중량 (kg) | 2.57 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 7311000060 |
원산지 | US |
A. 제공된 깔때기는 장치의 주둥이 목에 장착되어 저장된 액체를 작은 구멍에 붓습니다. 깔때기는 붓는 동안 튀거나 쏟아지는 것을 방지하기 위해 큰 둥근 그릇이 있습니다.
A. Justrite 7120110 유형 1 안전 캔은 고급 코팅된 강철 구조로 되어 있고 측벽 리브가 있어 누출 방지, 내화학성, 고강성 및 중부하 작업에 적합합니다.
A. 유형 I 안전 캔에는 유체를 채우거나 분배하기 위한 단일 개구부가 있고 유형 II 안전 캔에는 두 개의 개별 개구부가 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 구멍 크기 채우기 | 핸들 타입 | 높이 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7110110 | 1 갤런 | 1.58 " | 스윙 핸들 | 11 " | 9.5 " | ₩ 127,715 | ||
7125110 | 2.5 갤런 | 1.58 " | 스윙 핸들 | 11.5 " | 11.75 " | ₩ 149,362 | ||
7150110 | 5 갤런 | 1.58 " | 스윙 핸들 | 16.875 " | 11.75 " | ₩ 161,560 | ||
10001 | 1pt | 0.89 " | - | 6.75 " | 4.813 " | ₩ 236,740 | ||
7120100 | 2 갤런 | 1.58 " | 스윙 핸들 | 13.75 " | 9.5 " | ₩ 135,870 | ||
7125100 | 2.5 갤런 | 1.58 " | 스윙 핸들 | 11.5 " | 11.75 " | ₩ 145,180 | ||
7110100 | 1 갤런 | 1.58 " | 스윙 핸들 | 11 " | 9.5 " | ₩ 125,002 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.