JUSTRITE 7125110 안전 캔, 화염 방지기, 유형 I, 2.5갤런, 높이 11-1/2인치, 빨간색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유형 I 안전 캔 |
생산 능력 | 2.5 갤런 |
색상 | 빨간색 |
환경 보호 | 네파 30 |
구멍 크기 채우기 | 1.58 " |
깔때기 재료 | 폴리 프로필렌 |
핸들 타입 | 스윙 핸들 |
높이 | 11.5 " |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 11.75 " |
팔레트 수량 | 60 |
제품 데이터 시트 | justrite-7125110.pdf |
UPC | 697841140103 |
사용 | 인화성 물질 |
선박 중량 (kg) | 2.3 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 7311000060 |
원산지 | US |
A. 이 Justrite 7125110 Type 1 안전 주위의 노란색 밴드는 잠재적인 위험에 대한 경고 레이블을 제공할 수 있습니다. 또한 지정된 부서 또는 개별 사용자를 표시하고 호환되지 않는 액체의 오용 또는 혼합을 방지하기 위해 대형 콘텐츠 식별 영역이 있습니다.
A. 유형 I 안전 캔은 유체를 채우거나 분배하기 위한 단일 개구부가 있는 반면 유형 II 안전 캔에는 정확하게 붓는 것과 쉽게 채울 수 있는 인체공학적 리프트 레버가 있는 두 개의 개별 개구부가 있습니다.
A. 이러한 안전 캔의 색상 코딩은 사고 및 교차 오염을 방지하고 액체의 식별, 구성 및 분리를 허용합니다. 빨간색은 휘발유, 노란색은 경유, 파란색은 등유, 녹색은 오일에 적합합니다.
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 구멍 크기 채우기 | 핸들 타입 | 높이 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7110110 | 1 갤런 | 1.58 " | 스윙 핸들 | 11 " | 9.5 " | ₩ 129,010 | ||
7120110 | 2 갤런 | 1.58 " | 스윙 핸들 | 13.75 " | 9.5 " | ₩ 134,907 | ||
7150110 | 5 갤런 | 1.58 " | 스윙 핸들 | 16.875 " | 11.75 " | ₩ 163,187 | ||
10001 | 1pt | 0.89 " | - | 6.75 " | 4.813 " | ₩ 222,915 | ||
7120100 | 2 갤런 | 1.58 " | 스윙 핸들 | 13.75 " | 9.5 " | ₩ 127,715 | ||
7125100 | 2.5 갤런 | 1.58 " | 스윙 핸들 | 11.5 " | 11.75 " | ₩ 136,867 | ||
7110100 | 1 갤런 | 1.58 " | 스윙 핸들 | 11 " | 9.5 " | ₩ 121,922 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.