그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유형 I 안전 캔 |
생산 능력 | 2 갤런 |
색상 | 빨간색 |
환경 보호 | 네파 30 |
구멍 크기 채우기 | 1.58 " |
핸들 타입 | 스윙 핸들 |
높이 | 13.75 " |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 9.5 " |
팔레트 수량 | 80 |
제품 데이터 시트 | justrite-12010.pdf |
사용 | 인화성 물질 |
선박 중량 (kg) | 2.34 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 73102990000 |
원산지 | US |
A.
A. FM 승인은 OSHA의 Nationally Recognized Laboratory 프로그램에 등록되어 재료 및 장비가 안전한지 평가하고 판단할 책임을 부여합니다. FM은 각 제품 범주의 안전과 해당 법률 및 설계 표준 준수를 평가하는 표준을 발표했습니다. 또한 제품이 승인을 위해 제출된 제품과 동일한 품질 및 디자인인지 확인하기 위해 정기적으로 품질 보증 감사를 실시합니다.
A.
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 구멍 크기 채우기 | 핸들 타입 | 높이 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7110110 | 1 갤런 | 1.58 " | 스윙 핸들 | 11 " | 9.5 " | ₩ 127,715 | ||
7120110 | 2 갤런 | 1.58 " | 스윙 핸들 | 13.75 " | 9.5 " | ₩ 133,560 | ||
7125110 | 2.5 갤런 | 1.58 " | 스윙 핸들 | 11.5 " | 11.75 " | ₩ 149,362 | ||
7150110 | 5 갤런 | 1.58 " | 스윙 핸들 | 16.875 " | 11.75 " | ₩ 161,560 | ||
10001 | 1pt | 0.89 " | - | 6.75 " | 4.813 " | ₩ 236,740 | ||
7125100 | 2.5 갤런 | 1.58 " | 스윙 핸들 | 11.5 " | 11.75 " | ₩ 145,180 | ||
7110100 | 1 갤런 | 1.58 " | 스윙 핸들 | 11 " | 9.5 " | ₩ 125,002 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.