그것을 얻으십시오 4월 25, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 혼합 밸브 |
본체 재질 | 유리 충전 폴리 설폰 |
유량 | 0.5 ~ 11gpm |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 온도 (저온) | 화씨 33도 ~ 80도 |
입구 온도 (고온) | 화씨 120도 ~ 180도 |
입구 유형 | PEX |
최대. 압력 | 125의 PSI |
출구 크기 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | PEX |
전체 높이 | 6.5 " |
전체 폭 | 2.25 " |
온도. 범위 | 화씨 59도 ~ 140도 |
UPC | 084241023509 |
선박 중량 (kg) | 0.74 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 온도. 범위 | 유량 | 인 레트 크기 | 입구 유형 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S59 - 4000 | 화씨 95도 ~ 125도 | 0.35 ~ 5.5gpm | 1 / 2 " | MNPT | 1 / 2 " | MNPT | 4.125 " | 1.875 " | ₩ 189,297 | ||
S59-4000A | 화씨 95도 ~ 125도 | 0.35 ~ 5.5gpm | 3 / 8 " | 압축 | 3 / 8 " | 압축 | 5" | 1.875 " | ₩ 191,030 | ||
시즌 59-4016D | 화씨 95도 ~ 125도 | 0.5 ~ 15gpm | 1 / 2 " | MNPT / 땀 | 1 / 2 " | MNPT / 땀 | 7" | 2.25 " | ₩ 306,932 | ||
S59-4000BY | 화씨 95도 ~ 125도 | 0.35 ~ 5.5gpm | 3 / 8 " | 압축 | 3 / 8 " | 압축 | 5" | 1.875 " | ₩ 224,962 | ||
S59-4016N | 화씨 59도 ~ 140도 | 0.5 ~ 15gpm | 3 / 4 " | MNPT | 3 / 4 " | MNPT | 7" | 2.25 " | ₩ 332,990 | ||
S59-4016S | 화씨 59도 ~ 140도 | 0.5 ~ 15gpm | 3 / 4 " | 땀 | 3 / 4 " | 땀 | 6.5 " | 2.25 " | ₩ 345,310 | ||
S59-4016X | 화씨 59도 ~ 140도 | 0.5 ~ 11gpm | 1 / 2 " | PEX | 1 / 2 " | PEX | 6.5 " | 2.25 " | ₩ 310,152 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.