BRADY R6400 시리즈, 프린터 리본
스타일 | 모델 | 항목 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | R6401 | 리본 | 360ft. | 4" | ₩ 210,595 | |
B | R6406 | 열전 사 리본 | 984ft. | 1 9 / 16 " | ₩ 211,207 | |
C | R6402 | 열전 사 리본 | 984ft. | 3 17 / 64 " | ₩ 446,652 | |
D | R6407 | 열전 사 리본 | 984ft. | 4 21 / 64 " | ₩ 499,765 | |
E | R6400 | 열전 사 리본 | 984ft. | 2 23 / 64 " | ₩ 314,475 |
R6400 시리즈, 프린터 리본
Brady R6400 시리즈 프린터 리본은 고품질과 내구성이 중요한 산업 및 상업 환경의 라벨 인쇄에 적합합니다. 이 리본은 호환 가능한 프린터와 함께 사용되어 열악한 환경, 화학 물질 및 실외 노출을 견딜 수 있는 깨끗하고 오래 지속되는 라벨을 생성합니다. 이 R6400 시리즈 리본은 화씨 41도에서 91도 사이의 온도에서 작동합니다. 개방형 0.5인치 코어가 있어 THT 모델 1024, 1244, 1344를 포함한 열전사 프린터와 호환됩니다. 이 프린터 리본은 레진 배합으로 탁월한 저항력을 제공합니다. 화학 물질 및 마모에. 측면 잉크 바람 방향이 특징이므로 인쇄 과정이 간소화됩니다. R6400 시리즈 프린터 리본은 360피트와 984피트 길이로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플레어 링 및 스웨이 징 도구
- 스 너버 호스
- 기상 관측소 액세서리
- 유압 프레스 액세서리
- 유압 밸브 와이어코넥터
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 데이터 및 통신
- 엔진 구동 펌프
- 실험실 여과
- 히트 건 및 액세서리
- ZURN 다 회전 공급 정지 직선
- SPEARS VALVES PVC 일정 40 DWV 날조 피팅 DWV 위생 티, 소켓 x 소켓 x 소켓
- EATON 몰드 케이스 회로 차단기 모터 오퍼레이터
- EATON E57 근접 XNUMX선식 센서
- REESE 트레일러 커플러
- LINN GEAR 베벨 기어, 6 직경 피치
- IRONCLAD 저온 방수 장갑
- BROWNING YSM 시리즈 경화강 마이터 기어, 12피치