LEESON B14 플랜지 IEC DC 미터법 모터, 완전 밀폐형
Leeson B14 플랜지 IEC DC 미터법 모터는 엘리베이터, 컨베이어 벨트, 호이스트 및 크레인과 같은 장비를 구동하는 데 이상적입니다. 이 모터는 높은 시동 토크를 제공하는 데 적합합니다. 리슨 방적 50 헤르츠 모터 환기가 잘 되지 않는 지역에서 장비를 운전하는 데에도 적합합니다.
스타일 | 모델 | 토크 | A | 조립 | 타입 | Frame | 절연 클래스 | kW | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M1130141.00 | 54.1 온스 | 1.2 | M1040885 | E56-9 | 56D | F | 0.18 | 3000 | ₩ 646,986 | |
B | M1130142.00 | 81.1 온스 | 1.7 | M1040297 | G63-9 | 63D | F | 0.25 | 3000 | ₩ 652,026 | |
C | M1130143.00 | 112 온스 | 2.4 | M1040295 | G63-9 | 63D | F | 0.37 | 3000 | ₩ 721,914 | |
D | M1130139.00 | 135 온스 | 1.7 | M1040295 | G63-9 | 63D | H | 0.25 | 1800 | ₩ 757,941 |
특징
- 이 제품에는 보안 및 온도 방지 연결을 위한 통합 터미널 보드가 있습니다.
- 현장 서비스를 가능하게 하기 위해 쉽게 접근할 수 있는 브러시가 있습니다.
- 그들은 높은 구조적 강도를 보장하기 위해 압연 강철 프레임을 특징으로 합니다.
- 내구성을 위해 스틸 베어링 인서트가 특징인 다이캐스트 알루미늄 엔드 실드가 있습니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
- CE
자주 묻는 질문
Leeson B14 플랜지 IEC DC 미터법 모터는 가역 회전을 제공합니까?
예, 이 모터는 가역 회전을 지원합니다. 사용자는 위상을 전환하여 모터의 방향을 전환할 수 있습니다.
Leeson B14 플랜지 IEC DC 미터법 모터를 얼마나 자주 윤활합니까?
이 모터에는 영구적으로 윤활 처리된 밀봉 볼 베어링이 있습니다. 장기간 및 사용 후에도 윤활이 필요하지 않습니다.
Leeson B14 플랜지 IEC DC 미터법 모터를 설치하는 방법은 무엇입니까?
이 DC 모터에는 키 샤프트 설계가 있습니다. 부하는 키를 사용하여 모터에 연결됩니다. 키는 모터의 샤프트와 부하 연결부의 슬롯에 맞습니다.