그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 메트릭 모터 |
A | 1.7 |
조립 | M1040295 |
Duty | S1 |
효율성 | 74.4% |
Enclosure | IP54 |
폼 팩터 | 1.05 |
Frame | 63D |
절연 클래스 | H |
kW | 0.25 |
윤활제/루브리컨트 | 폴리렉스 EM |
맥스. 주변 온도. | 40 |
설치 | B14 |
포장 | M1307020.02 |
회전 | 정찰 |
RPM | 1800 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 11 MM |
토크 | 135 온스 |
타입 | G63-9 |
UPC | 069172009143 |
전압 | 180 |
선박 중량 (kg) | 4.5 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
프로덕트 | 모델 | 토크 | A | 조립 | 타입 | Frame | 절연 클래스 | kW | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1130141.00 | 54.1 온스 | 1.2 | M1040885 | E56-9 | 56D | F | 0.18 | 3000 | ₩ 849,825 | ||
M1130142.00 | 81.1 온스 | 1.7 | M1040297 | G63-9 | 63D | F | 0.25 | 3000 | ₩ 855,730 | ||
M1130143.00 | 112 온스 | 2.4 | M1040295 | G63-9 | 63D | F | 0.37 | 3000 | ₩ 948,080 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.