항목 | 덮힌 드럼 유출 억제 팔레트 |
색상 | 노란색 |
깊이 | 58.5 " |
높이 | 75.25 " |
부하 용량 | 2500 파운드 |
자재 | 폴리에틸렌 |
드럼 수 | 2 |
팔레트 수량 | 1 |
재활용 비율 | 50% |
제품 데이터 시트 | justrite-28675.pdf |
집수 용량 | 67 갤런 |
폭 | 60.75 " |
선박 중량 (kg) | 128.25 |
선박 높이 (cm) | 193.04 |
선박 길이 (cm) | 149.86 |
선박 폭 (cm) | 154.94 |
HS 코드 | 39239000000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 부하 용량 | 집수 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
28676 | 68.5 " | 5000의 파운드. | 79 갤런 | ₩ 7,944,002 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.