SPEARS 밸브 LabWaste CPVC 부식성 폐기물 배수 P101 암 어댑터, Fpt x H
필터
바디 재질 : CPVC , 색상: 회색 , 연결 타입: FNPT x 허브 , 피팅 재질: CPVC , 친환경 인증 또는 기타 표창: RoHs 지령
스타일 | 모델 | 컴플라이언스 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 파이프 크기 | 스케쥴 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P101-080C | - | - | - | - | - | ₩ 639,716 | RFQ
|
A | P101-015C | 부식성 폐기물에 대한 NSF CW 인증, IAPMO IGC 210 및 ICC-ES PMG-1018 | 330 PSI | 200도 F | 1.5 " | 40 | - | RFQ
|
A | P101-020C | 부식성 폐기물에 대한 NSF CW 인증, IAPMO IGC 210 및 ICC-ES PMG-1018 | 280 PSI | 200도 F | 2" | 40 | ₩ 22,837 | |
A | P101-030C | 부식성 폐기물에 대한 NSF CW 인증, IAPMO IGC 210 및 ICC-ES PMG-1018 | 260의 PSI | 200도 F | 3" | 40 | - | RFQ
|
A | P101-040C | 부식성 폐기물에 대한 NSF CW 인증, IAPMO IGC 210 및 ICC-ES PMG-1018 | 220의 PSI | 200도 F | 4" | 40 | - | RFQ
|
A | P101-060C | 부식성 폐기물에 대한 NSF CW 인증, ASTM F2618, ICC-ES PMG-1018에 등재 됨, 실험실 폐기물 배수 애플리케이션 용 | - | 220도 F | 6" | 일정 40 DWV | - | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 혼 액세서리
- 제등
- 플렉스 커플 링 허브
- 휴대용 쿨러 및 음료 쿨러
- 밀폐 공간 환기 덕트 액세서리
- 방문
- 용기 및 용기
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 응급 눈 세척 및 샤워 장비
- TEMPCO 스트립 히터, 120V, 350W
- APPROVED VENDOR 실리콘 고무 히터
- VALTERRA PVC 게이트 밸브, FIPT x MIPT
- SIEMENS 볼트 온 회로 차단기, HFD / HFXD 시리즈
- DIXON 소화전 밸브
- HOFFMAN Proline 시리즈 경사진 전면 랙 각도
- MASTER APPLIANCE 케이블 가드
- VESTIL LPT-4000T 시리즈 팔레트 트럭 적재형 캐러셀, 스테인리스 스틸
- VESTIL RDC 시리즈 회전 드럼 카트