VESTIL LPT-4000T 시리즈 팔레트 트럭 적재형 캐러셀, 스테인리스 스틸
필터
배터리 포함 : 아니 , 용량: 4000의 파운드. , 색상: 은 , 유효 램핑 길이: 4 3 / 8 " , 등급: 학년 304 , 키: 0.88 " , 설치 하드웨어 포함: 아니 , 최대 용량으로 힘 유지: 25의 파운드. , 재료: 스테인리스 강 , 작업 유형: 손 운영 , 전원: Manual , 회전: 360도 , 경사도: 11도 , 최대 용량에서의 시작 힘: 35의 파운드. , 턴테이블 높이: 0.88 "
스타일 | 모델 | 길이 | 턴테이블 직경 | 사용 가능한 직경 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LP-4000T-39-SS | 47.69 " | 39 " | 39 " | 47.69 " | ₩ 9,825,963 | |
B | LP-4000T-45-SS | 53.69 " | 45 " | 45 " | 53.69 " | ₩ 10,520,872 | |
C | LP-4000T-SS | 59.69 " | 51 " | 51 " | 59.69 " | ₩ 14,959,356 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 내화학성 및 일회용 앞치마
- 세탁 망
- 도어 노커
- 스프링클러 와이어 및 관개 케이블
- 알루미늄 천공 시트
- 펜치
- 용접헬멧/용접보호구
- A / C 냉동
- 후크
- 용접 청소
- DAKE CORPORATION 단동, 고정 실린더, H-프레임 유압 프레스
- MONOPRICE RCA 동축 A / V 케이블
- WESTWARD 조정 가능한 작동 렌치
- SIEMENS QN 시리즈 볼트 온 회로 차단기
- APPROVED VENDOR 디스크 스프링 폴리 프로필렌 웨이브 스테인리스 스틸
- BRADY 리본 블랙 500 피트.
- SPEAKMAN Kubos 시리즈, 타월 바
- ULTRATECH 울트라 드럼 랙 봉쇄 시스템
- CONDOR 가시성이 높은 조끼, ANSI 클래스 3, 메쉬 폴리에스테르, 지퍼, 주황색
- BALDOR / DODGE EZ Kleen, GTEZ, 탭 베이스 필로우 블록, 볼 베어링