항목 | 암 어댑터 |
본체 재질 | CPVC |
색상 | 회색 |
컴플라이언스 | 부식성 폐기물에 대한 NSF CW 인증, IAPMO IGC 210 및 ICC-ES PMG-1018 |
연결 유형 | FNPT x 허브 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
최대. 압력 | 220의 PSI |
최대 온도 | 200도 F |
파이프 크기 | 4" |
스케쥴 | 40 |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 12.95 |
선박 길이 (cm) | 16.26 |
선박 폭 (cm) | 15.75 |
HS 코드 | 3917400090 |
모델 | 컴플라이언스 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 파이프 크기 | 스케쥴 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P101-015C | 부식성 폐기물에 대한 NSF CW 인증, IAPMO IGC 210 및 ICC-ES PMG-1018 | 330 PSI | 200도 F | 1.5 " | 40 | - | RFQ
|
P101-020C | 부식성 폐기물에 대한 NSF CW 인증, IAPMO IGC 210 및 ICC-ES PMG-1018 | 280 PSI | 200도 F | 2" | 40 | ₩ 11,427 | |
P101-030C | 부식성 폐기물에 대한 NSF CW 인증, IAPMO IGC 210 및 ICC-ES PMG-1018 | 260의 PSI | 200도 F | 3" | 40 | - | RFQ
|
P101-060C | 부식성 폐기물에 대한 NSF CW 인증, ASTM F2618, ICC-ES PMG-1018에 등재 됨, 실험실 폐기물 배수 애플리케이션 용 | - | 220도 F | 6" | 일정 40 DWV | - | RFQ
|
P101-080C | - | - | - | - | - | ₩ 639,716 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.