항목 | 덮힌 드럼 유출 억제 팔레트 |
색상 | 노란색 |
깊이 | 68.5 " |
높이 | 75.25 " |
부하 용량 | 5000의 파운드. |
자재 | 폴리에틸렌 |
드럼 수 | 4 |
팔레트 수량 | 1 |
재활용 비율 | 50% |
제품 데이터 시트 | justrite-28676.pdf |
집수 용량 | 79 갤런 |
폭 | 60.75 " |
선박 중량 (kg) | 144.9 |
선박 높이 (cm) | 193.04 |
선박 길이 (cm) | 175.26 |
선박 폭 (cm) | 154.94 |
HS 코드 | 39239000000 |
원산지 | US |
A. 예, 52인치 크기의 넓은 문 열림이 가능하며 팔레트 적재물을 수용할 수 있습니다.
A. 이 DrumShed 격납 팔레트는 정전기 축적을 방지하는 접지 기능, 강화된 바람 저항을 위한 일체형 앵커 볼트 위치, 자물쇠를 수용하는 몰드형 러그와 같은 다양한 안전 기능을 제공하여 보관된 드럼에 보안을 제공합니다.
A. DrumSheds의 이 팔레트 섬프는 EPA(Environmental Protection Agency) 및 SPCC(유출 방지, 제어 및 대책) 요구 사항을 충족하는 누수 방지용으로 설계되었습니다. 유출물을 효과적으로 포착하여 환경에 도달하는 것을 방지합니다. 내구성이 뛰어난 데크 격자는 분리가 가능하여 유출물을 쉽게 청소할 수 있습니다.
A. 화씨 -5000도에서 화씨 30도 범위의 작동 온도에 따라 120lb의 내하중을 가집니다.
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 부하 용량 | 집수 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
28675 | 58.5 " | 2500 파운드 | 67 갤런 | ₩ 6,609,785 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.