그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 위험 경고 라벨 |
점착제 | 가능 |
배경색 | 빨강 하양 |
헤더 | 헤더 없음 |
높이 | 4" |
실내 / 실외 사용 | 실내 / 실외 |
지원하는 언어 | 영어 |
범례 색상 | 검정 |
범례 스타일 | 텍스트 및 기호 |
자재 | 비닐 |
금속 탐지 가능 | 아니 |
라벨 수 | 500 |
셰이프 | 다이아몬드 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 1.4 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 14.61 |
선박 폭 (cm) | 8 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 셰이프 | 배경색 | 높이 | 폭 | 실내 / 실외 사용 | 항목 | 범례 색상 | 범례 / 배경색 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121070 | - | - | - | 4" | - | 유해 물질 운송 라벨 | - | - | ₩ 154,682 | ||
8816 | - | - | 3.5 " | 10 " | - | 위험 경고 라벨 | - | 파란색, 빨간색, 노란색, 검은 색 / 흰색 | ₩ 78,102 | ||
8817 | - | - | 3.5 " | 10 " | - | 위험 경고 라벨 | - | 빨강, 검정 / 흰색 | ₩ 46,480 | ||
45233 | - | - | 3.5 " | 10 " | - | 위험 경고 라벨 | - | 빨강, 검정 / 흰색 | ₩ 102,147 | ||
857 | - | - | 3.5 " | 10 " | - | 위험 경고 라벨 | - | 레드 / 화이트 | ₩ 78,802 | ||
121068 | 다이아몬드 | 빨강 하양 | 4" | 4" | 실내 / 실외 | 위험 경고 라벨 | 검정 | - | ₩ 215,670 | ||
121071 | 다이아몬드 | 노란색 | 4" | 4" | 실내 / 실외 | 위험 경고 라벨 | 검정 | - | ₩ 207,322 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.