HAMILTON R-WH-8SPB 강성 플레이트 캐스터 1200 Lb 직경 8인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리지드 플레이트 캐스터 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 1000 ~ 2999 파운드 |
캐스터 제품 그룹 | 엄밀한 캐스터 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 유형 | 까다로운 |
캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 회색 |
핵심 소재 | 주철 |
경도 | 쇼어 A |
확장 된 리드 | 아니 |
프레임 마감 | 그레이 에나멜 |
프레임 재질 | 강철 |
구멍 패턴 | B |
내부 볼트 구멍 간격 | 3 x 3 " |
정격 하중 | 1200의 파운드 |
잠금 유형 | 포함 된 잠금 없음 |
장착 볼트 직경 | 3 / 8 " |
비 표시 | 가능 |
바퀴 수 | 1 |
외부 볼트 구멍 간격 | 2-5/8 x 3-5/8" |
전체 높이 | 9.5 " |
플레이트 크기 | 4 x 4-1 / 2 " |
판 두께 | 0.25 " |
플레이트 유형 | B |
교체 휠 | Mfr. 아니오. W-820-SPB-1 / 2 |
회전 반경 | 0" |
온도. 범위 | -50도 ~ 175도 F |
휠 베어링 | 정밀 볼 |
휠 색상 | 파란색 |
휠 지름 | 8" |
휠 재질 | 폴리 우레탄 |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 5.45 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 프레임 재질 | 캐스터 브레이크 포함 | 캐스터 정격 하중 범위 | 내부 볼트 구멍 간격 | 정격 하중 | 비 표시 | 외부 볼트 구멍 간격 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-WH-6SPB | 단조 스틸 | 아니 | 300 ~ 999 파운드 | 3 x 3 " | 960의 파운드 | 가능 | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | ₩ 232,715 | ||
R-WH-4DB | 강철 | 아니 | 300 ~ 999 파운드 | 3 x 3 " | 750의 파운드 | 가능 | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625 " | ₩ 167,825 | ||
R-WH-4MB | 강철 | 가능 | 1000 ~ 2999 파운드 | 3 x 3 " | 1000의 파운드 | 아니 | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625 " | ₩ 137,270 | ||
R-WH-4P | 강철 | 가능 | 300 ~ 999 파운드 | 3 x 3 " | 800의 파운드 | 가능 | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625 " | ₩ 112,997 | ||
R-WH-6DB | 강철 | 아니 | 1000 ~ 2999 파운드 | 3 x 3 " | 1250의 파운드 | 가능 | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | ₩ 114,467 | ||
R-WH-6FSB | 강철 | 아니 | 1000 ~ 2999 파운드 | 3 x 3 " | 2000의 파운드 | 아니 | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | ₩ 165,427 | ||
R-WH-6MB | 강철 | 아니 | 1000 ~ 2999 파운드 | 3 x 3 " | 1400의 파운드 | 아니 | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | ₩ 158,952 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.