KERN AND SOHN SFE 시리즈 플랫폼 저울
필터
교정 클래스: III , 표시 유형: LCD , 입력 전압: 220 ~ 240V AC , 재료: 스테인리스 강 , 최대. 주변 습도: 80 % , 맥스. 주변 온도.: 40도 씨 , 플랫폼 높이: 300 mm , 플랫폼 폭: 400 mm , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 정착 시간: 2 초. , 단위: Kg
스타일 | 모델 | 무게 표면 폭 | 교정 값 | 선형성 | 최소 무게 | 플랫폼 깊이 | 직사각형 계량 표면 크기 | 계량 플랫폼 치수 | 무게 표면 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SFE 60K-2NM | - | - | +/- 20g | 400g | 130 mm | - | 400 X 300 X 130 mm | - | ₩ 882,000 | |
B | SFE 6K-3NM | 300 mm | 2g | +/- 2g | 40g | 110mm | 300 X 240 mm | 300 X 240 X 110 mm | 240 mm | ₩ 785,781 | |
C | SFE 10K-3NM | 300 mm | 5g | +/- 5g | 100g | 110mm | 300 X 240 mm | 300 X 240 X 110 mm | 240 mm | ₩ 761,727 | |
D | SFE 30K-2NM | 300 mm | 0.01Kg | +/-0.01kg | 0.2Kg | 110mm | 300 X 240 mm | 300 X 240 X 110 mm | 240 mm | ₩ 785,781 | |
E | SFE 100K-2NM | 400mm | 0.05Kg | +/-0.05kg | 1Kg | 130 mm | 400 X 300 mm | 400 X 300 X 130 mm | 300 mm | ₩ 930,109 | |
F | SFE 10K-3LMM | 400mm | 5g | +/- 5g | 100g | 130 mm | 400 X 300 mm | 400 X 300 X 130 mm | 300 mm | ₩ 898,036 | |
B | SFE 100K-2LMM | 500 mm | 0.05Kg | +/-0.05kg | 1Kg | 140 mm | 500 X 400 mm | 500 X 400 X 140 mm | 400 mm | ₩ 1,042,363 | |
G | SFE 60K-2LMM | 500 mm | 0.02Kg | +/-0.02kg | 0.4Kg | 140 mm | 500 X 400 mm | 500 X 400 X 140 mm | 400 mm | ₩ 1,074,436 | |
H | SFE 100K-2XLNM | 650 mm | 0.05Kg | +/-0.05kg | 1Kg | 140 mm | 650 X 500 mm | 650 X 500 X 140 mm | 500mm | ₩ 1,491,381 | |
B | SFE 300K-1LMM | 650 mm | 0.1Kg | +/-0.1kg | 2Kg | 140 mm | 650 X 500 mm | 650 X 500 X 140 mm | 500mm | ₩ 1,459,309 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 케이블 및 와이어 압착 도구
- 솔레노이드 밸브 매니 폴드
- 부하 정격 피아노 경첩
- 수동 배수 클리너
- 지게차 트레일러 스 포터 및 액세서리
- 유압시스템 구성품
- 재료 리프트
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 리니어 모션
- 파워 가위
- CONDOR 백업 알람
- MSA 교체 센서
- BANJO FITTINGS 전기 밸브 스템, 스테인리스 스틸
- LEESON 워시가드 제트 펌프 모터, 삼상, TEFC 나사산 샤프트, 베이스가 있는 C면
- ANVIL 씰링
- MARTIN SPROCKET 단일 스톡 보어 B형 롤러 체인 스프로킷, 80 체인 번호
- AMPCO METAL 해머 후진
- CONDOR 요추 패드가 포함된 등받이 지지대, 나일론
- WEG 커패시터 스위칭용 CWMC 시리즈 접촉기
- REED INSTRUMENTS Couplant 젤