항목 | 산업 규모 |
배터리 충전 시간 | 12의 시간. |
교정 클래스 | III |
교정 값 | 0.05Kg |
숫자 크기 | 22mm |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 50 Hz에서 |
입력 전압 | 220 ~ 240V AC |
선형성 | +/-0.05kg |
자재 | 스테인리스 강 |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
최소 주변 온도. | -10도 씨 |
최소 부하 | 1000kg |
최소 무게 | 1Kg |
플랫폼 깊이 | 140 mm |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-sfe-100k-2xlnm.pdf |
가독성 | 50g |
직사각형 계량 표면 크기 | 650 X 500 mm |
재현성 | 0.05Kg |
셋팅 시간 | 2 초. |
단위 | Kg |
용량 무게 | 150kg |
계량 플랫폼 치수 | 650 X 500 X 140 mm |
무게 표면 깊이 | 500mm |
무게 표면 폭 | 650 mm |
선박 중량 (kg) | 25.2 |
선박 높이 (cm) | 25 |
선박 길이 (cm) | 104 |
선박 폭 (cm) | 67 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 무게 표면 폭 | 교정 값 | 선형성 | 최소 무게 | 플랫폼 깊이 | 직사각형 계량 표면 크기 | 계량 플랫폼 치수 | 무게 표면 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFE 100K-2LMM | 500 mm | 0.05Kg | +/-0.05kg | 1Kg | 140 mm | 500 X 400 mm | 500 X 400 X 140 mm | 400 mm | ₩ 1,042,363 | ||
SFE 100K-2NM | 400mm | 0.05Kg | +/-0.05kg | 1Kg | 130 mm | 400 X 300 mm | 400 X 300 X 130 mm | 300 mm | ₩ 930,109 | ||
SFE 10K-3LMM | 400mm | 5g | +/- 5g | 100g | 130 mm | 400 X 300 mm | 400 X 300 X 130 mm | 300 mm | ₩ 898,036 | ||
SFE 10K-3NM | 300 mm | 5g | +/- 5g | 100g | 110mm | 300 X 240 mm | 300 X 240 X 110 mm | 240 mm | ₩ 761,727 | ||
SFE 300K-1LMM | 650 mm | 0.1Kg | +/-0.1kg | 2Kg | 140 mm | 650 X 500 mm | 650 X 500 X 140 mm | 500mm | ₩ 1,459,309 | ||
SFE 30K-2NM | 300 mm | 0.01Kg | +/-0.01kg | 0.2Kg | 110mm | 300 X 240 mm | 300 X 240 X 110 mm | 240 mm | ₩ 785,781 | ||
SFE 60K-2LMM | 500 mm | 0.02Kg | +/-0.02kg | 0.4Kg | 140 mm | 500 X 400 mm | 500 X 400 X 140 mm | 400 mm | ₩ 1,074,436 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.