항목 | 자체 프라이밍 원심 펌프 |
A | 8.5-8.0/4.0 |
베어링 유형 | 소매 |
최고의 효율성 GPM @ PSI | 90 @ 45 |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 80 ~ 120 피트에서 108 ~ 75gpm |
코드 길이 | 코드 없음 |
코드 크기 | 없음 |
코드 타입 | 없음 |
지름 | 6" |
Frame | 140JM |
10 PSI에서 GPM | 205 |
15 PSI에서 GPM | 190 |
20 PSI에서 GPM | 170 |
25 PSI에서 GPM | 150 |
30 PSI에서 GPM | 135 |
35 PSI에서 GPM | 95 |
40 PSI에서 GPM | 91 |
45 PSI에서 GPM | 82 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 205 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 195 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 182 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 170 |
높이 | 13.25 " |
주택 자재 | 주철 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 실리콘 브론즈 |
임펠러 유형 | 휴무 |
입구 압력 | 20 PSI |
인 레트 크기 | 2 "플랜지 |
길이 | 21.875 " |
맥스. 케이스 압력 | 75 PSI |
맥스. 비중 | 1.0 |
최대 온도 | 160도 F |
모터 주변 온도. 평가 | 40도 C |
모터 RPM | 3500 |
출구 크기 | 1-1 / 2 인치 NPT |
상 | 3 |
씰 재질 | 카본, 세라믹, Buna-N, 316 스테인리스 스틸 |
자기 충족 | 가능 |
열 보호 | 아니 |
전압 | 208~230/460VAC |
폭 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 54 |
모델 | 항목 | 물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | A | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | HP | 임펠러 재질 | 입구 | 입구 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30SPM10 | 원심 펌프 | - | 28 / 14.7-14 | 120 @ 80 피트 | 3 | 브론즈 | 2-1 / 2 " | 15 PSI | ₩ 6,276,462 | |
30SPM20 | 원심 펌프 | - | 29/14.5 | 120 @ 80 피트 | 3 | 브론즈 | 2-1 / 2 " | 15 PSI | ₩ 5,369,105 | |
50SPM10 | 원심 펌프 | - | 21.5 | 140 @ 110 피트 | 5 | 브론즈 | 3" | 15 PSI | ₩ 5,822,617 | |
50SPM20 | 원심 펌프 | - | 21 | 140 @ 110 피트 | 5 | 브론즈 | 3" | 15 PSI | ₩ 8,297,257 | |
30SPH10 | 원심 펌프 | - | 28 / 14.7-14 | 100 @ 92 피트 | 3 | 브론즈 | 2" | 15 PSI | ₩ 6,060,652 | |
30SPH20 | 원심 펌프 | - | 29/14.5 | 100 @ 92 피트 | 3 | 브론즈 | 2" | 15 PSI | ₩ 5,672,397 | |
50SPH10 | 원심 펌프 | - | 21.5 | 120 @ 120 피트 | 5 | 브론즈 | 2-1 / 2 " | 15 PSI | ₩ 5,822,617 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.