항목 | 원심 펌프 |
A | 28 / 14.7-14 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 120 @ 80 피트 |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 100-140GPM @ 90-69Ft. |
드레인 플러그 | 1 / 4 " |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 182JM |
10 PSI에서 GPM | 200 |
15 PSI에서 GPM | 183 |
20 PSI에서 GPM | 170 |
25 PSI에서 GPM | 157 |
30 PSI에서 GPM | 138 |
35 PSI에서 GPM | 118 |
40 PSI에서 GPM | 90 |
45 PSI에서 GPM | 40 |
물의 GPM @ 2 Ft. 머리의 | 160 |
높이 | 13.25 " |
주택 자재 | 주철 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 브론즈 |
임펠러 유형 | 휴무 |
입구 | 2-1 / 2 " |
입구 압력 | 15 PSI |
길이 | 23 " |
맥스. 케이스 압력 | 85 PSI |
맥스. Dia. 고체 | 1 / 8 " |
맥스. 유체 점도 | 40 년 SSU |
맥스. GPM @ 헤드 | 200 @ 23 피트 |
맥스. 머리 | 105 피트 |
최대. 압력 | 45의 PSI |
맥스. 비중 | 1 |
최소 GPM @ 헤드 | 40 @ 92 피트 |
모터 인클로저 | ODP |
모터 RPM | 3500 |
모터 유형 | ODP |
NEMA/IEC 프레임 | 182JM |
콘센트 | 2" |
상 | 1 |
포트 회전 | 트롯 |
나사 재질 | 300 SS |
인감 신청 | 물 |
씰 재질 | 탄소 / 세라믹 |
씰 타입 | 21 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 재질 | 300 스테인레스 스틸 |
흡입 리프트 | 25 포트 |
타입 | 자기 충족 |
전압 | 115 / 208-230 |
벌 류트 재료 | 주철 |
물에 젖은 재료 | 청동, 주철, 300 SS, 탄소, 세라믹 |
폭 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 63.45 |
선박 높이 (cm) | 43.69 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 8413702005 |
원산지 | US |
모델 | 항목 | 물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | A | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | HP | 임펠러 재질 | 입구 | 입구 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30SPM20 | 원심 펌프 | - | 29/14.5 | 120 @ 80 피트 | 3 | 브론즈 | 2-1 / 2 " | 15 PSI | ₩ 5,369,105 | |
50SPM10 | 원심 펌프 | - | 21.5 | 140 @ 110 피트 | 5 | 브론즈 | 3" | 15 PSI | ₩ 5,822,617 | |
50SPM20 | 원심 펌프 | - | 21 | 140 @ 110 피트 | 5 | 브론즈 | 3" | 15 PSI | ₩ 8,297,257 | |
30SPH10 | 원심 펌프 | - | 28 / 14.7-14 | 100 @ 92 피트 | 3 | 브론즈 | 2" | 15 PSI | ₩ 6,060,652 | |
30SPH20 | 원심 펌프 | - | 29/14.5 | 100 @ 92 피트 | 3 | 브론즈 | 2" | 15 PSI | ₩ 5,672,397 | |
50SPH10 | 원심 펌프 | - | 21.5 | 120 @ 120 피트 | 5 | 브론즈 | 2-1 / 2 " | 15 PSI | ₩ 5,822,617 | |
50SPH20 | 원심 펌프 | - | 21 | 120 @ 120 피트 | 5 | 브론즈 | 2-1 / 2 " | 15 PSI | ₩ 8,297,257 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.