GOULDS WATER TECHNOLOGY 자체 프라이밍 원심 펌프
필터
기관 규정 준수 : CSA , 베어링 유형: 소매 , 코드 길이: 코드 없음 , 코드 크기: 없음 , 코드 종류: 없음 , 지름: 6" , 배수 플러그: 1 / 4 " , 의무: 끊임없는 , 물의 GPM @ 20 Ft. 머리의: 205 , 물의 GPM @ 30 Ft. 머리의: 195 , 키: 13.25 " , 하우징 재질: 주철 ,Hz: 60 , 임펠러 유형: 휴무 , 최대. 다이아. 고체: 1 / 8 " , 최대. 유체 점도: 40 년 SSU , 맥스. 임시 직원.: 160도 F , 모터 RPM: 3500 , 포트 회전: 트롯 , 나사 재질: 300 SS , 씰 적용: 물 , 씰 유형: 21 , 서비스 요소: 1.15 , 샤프트 재질: 300 스테인레스 스틸 , 흡입 리프트: 25 포트 , 열 보호: 아니 , 유형: 자기 충족 , 볼류트 재질: 주철 , 너비: 10 "
스타일 | 모델 | 항목 | 물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | A | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | HP | 임펠러 재질 | 입구 | 입구 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30SPM20 | 원심 펌프 | - | 29/14.5 | 120 @ 80 피트 | 3 | 브론즈 | 2-1 / 2 " | 15 PSI | ₩ 5,369,105 | |
A | 50SPM20 | 원심 펌프 | - | 21 | 140 @ 110 피트 | 5 | 브론즈 | 3" | 15 PSI | ₩ 8,297,257 | |
A | 30SPH20 | 원심 펌프 | - | 29/14.5 | 100 @ 92 피트 | 3 | 브론즈 | 2" | 15 PSI | ₩ 5,672,397 | |
A | 50SPH20 | 원심 펌프 | - | 21 | 120 @ 120 피트 | 5 | 브론즈 | 2-1 / 2 " | 15 PSI | ₩ 8,297,257 | |
A | 30SPM10 | 원심 펌프 | - | 28 / 14.7-14 | 120 @ 80 피트 | 3 | 브론즈 | 2-1 / 2 " | 15 PSI | ₩ 6,276,462 | |
A | 50SPM10 | 원심 펌프 | - | 21.5 | 140 @ 110 피트 | 5 | 브론즈 | 3" | 15 PSI | ₩ 5,822,617 | |
A | 30SPH10 | 원심 펌프 | - | 28 / 14.7-14 | 100 @ 92 피트 | 3 | 브론즈 | 2" | 15 PSI | ₩ 6,060,652 | |
A | 50SPH10 | 원심 펌프 | - | 21.5 | 120 @ 120 피트 | 5 | 브론즈 | 2-1 / 2 " | 15 PSI | ₩ 5,822,617 | |
B | 30SPM70 | 자체 프라이밍 원심 펌프 | 168 | 7.6/3.8 | - | 3 | 브론즈 | - | 20 PSI | ₩ 4,379,165 | |
B | 30SPH70 | 자체 프라이밍 원심 펌프 | 170 | 8.5-8.0/4.0 | - | 3 | 실리콘 브론즈 | - | 20 PSI | ₩ 4,895,992 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 미니 주름 필터
- 바디 클립
- 클립 베어링
- 빗자루 액세서리
- 히트 펌프 솔레노이드 코일
- 스트레인 릴리프
- 가스 용접 장비
- 소방장비
- 가방 및 가방 액세서리
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- IDEAL 광섬유 케이블 테스트 장비
- BALDWIN FILTERS 프라이머 플러그 N / a
- MICRO 100 FRT 스타일 그루 빙 도구
- T&S 터릿
- MERSEN FERRAZ TR-R 시리즈 클래스 RK5 시간 지연 퓨즈
- MARTIN SPROCKET 부싱 QD형 롤러 체인 스프로킷, 톱니 경화, 체인 번호 50
- FANTECH RC 시리즈 루프 캡
- VESTIL MHBC 시리즈 벌크 컨테이너
- BROWNING TP50M 시리즈 토크 제한기