GOULDS WATER TECHNOLOGY
1848년에 설립된 Xylem 하위 브랜드인 Goulds Water Technology는 농업, 건축 거래, 상업 및 경공업 용수 및 폐수 응용 분야용 워터 펌프를 제조합니다. 상세 보기
필터
펌프
모터
배관
안전
파워트렌스미션
에어/공기압
접착제/실란트/테이프
HVAC 및 냉각기
선박/차량정비용품
전기용품
하드웨어
펌프 필터
원심펌프전체보기
부스터 펌프 및 시스템 더 높은 유속을 달성하고 임펠러의 압력을 높여 높은 시스템 헤드를 극복하도록 설계된 단일 단계 원심 펌프입니다. 316L 스테인리스 스틸/Noryl/스테인리스 스틸 임펠러가 특징이며 다양한 hp 및 암페어 등급으로 제공됩니다.
내화학성 펌프 다단계 부스터 펌프 및 시스템 낮은 유체 흐름에서 고압 성능을 제공하도록 설계되어 압력 부스팅 및 역삼투압 시스템과 함께 사용하기에 이상적입니다. 주철/스테인리스강/황동 하우징이 특징이며 최대 70gpm(40psi에서)의 유량으로 사용 가능
자가 프라이밍 압력 펌프 공기-물 혼합물을 사용하여 최적의 펌프 성능을 위해 임펠러를 자체 프라이밍합니다. 연속 작동 모터와 쉽게 접근할 수 있는 배수 플러그가 특징입니다.
자체 흡입 펌프 흡입 라인에 진공을 생성하여 펌프 내부의 액체를 흡입하도록 설계된 원심 펌프. 184JM/182JM 프레임과 연속 작업 TEFC/ODP 모터가 특징이며 최대 71psi의 압력을 처리할 수 있습니다.
직선 중심 배출 펌프 물 순환, 관개 및 부스터 서비스에 사용하기 위해 연속 작동 모터와 쉽게 접근할 수 있는 배수 플러그가 특징인 60Hz 원심 펌프입니다. 중심선 NPT(유입구 및 배출구) 연결을 구성하고 다양한 유량으로 사용 가능
직선 원심 펌프 펌핑 및 분무 작업에서 액체 이송에 사용되는 근접 결합 원심 펌프. 볼/슬리브 베어링이 모든 방사형 또는 축방향 스러스트 하중을 전달하고 5, 6 및 8인치 직경 변형으로 제공됩니다.
집수/폐수/오수 펌프전체보기
폐수 펌프 마운드형 정화조 시스템, 세탁물 배출 및 섬프 또는 중수 제거 작업에 사용되는 수중 펌프로 고형물을 펌핑합니다. 최대 230V의 정격 전압 및 3450rpm의 최대 모터 속도로 제공
그라인더 펌프 폐수를 미세한 슬러리로 갈아서 공공 하수도 시스템으로 펌핑하는 데 사용됩니다. 자동 열 보호 기능, 브론즈/캐스트 실리콘 브론즈 임펠러 및 커패시터 시작 모터
잠수 할 수있는 하수 펌프 하수 분지에서 정화조로 하수(고체 및 액체)를 펌핑하는 데 사용되며 주거 및 상업 서비스에서 내구성 있고 막힘이 없는 임펠러 작동을 제공합니다. 다양한 펌프 용량 및 암페어 구성으로 제공
수중 배수 펌프 웅덩이 펌프 액세서리
Goulds 물 기술 정보
Goulds Water Technology의 광범위한 카탈로그에는 자가 프라이밍 압력, 수중 하수, 직선 및 부스터 펌프 및 액세서리가 포함됩니다. 브랜드의 수중 하수 펌프 지자체 및 구획 리프트 스테이션, 산업 탈수 서비스, 하수 시스템 및 폐수 처리 공장의 응용 분야에 이상적입니다. 그들은 최대 3인치의 고형 폐기물을 처리할 수 있으며 하수 분지에서 정화조로 하수(액체 및 고체 모두)를 옮기는 동적으로 균형 잡힌 비막힘 임펠러를 특징으로 합니다. 이 펌프는 지속적인 작동을 위해 설계되었으며 커패시터 활성화/오일 충진 모터(최대 속도 3450rpm)와 유체 누출을 방지하기 위한 씰이 있는 스테인리스 스틸/실리콘 카바이드 샤프트로 구성됩니다. Goulds 물 기술 다단계 부스터 펌프 낮은 유체 흐름에서 고압 성능을 제공하며 압력 부스팅 및 역삼투압 시스템과 함께 사용하기에 이상적입니다. 주철/스테인리스강/황동 하우징이 특징이며 최대 70GPM(40psi에서)의 유량으로 사용할 수 있습니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
Goulds Water Technology의 파트 번호은 동등한 Dayton 및 Little Giant 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Goulds Water Technology 펌프를 사용할 수 있습니다.
배송
이러한 Goulds Water Technology 제품은 소형에서 대형에 이르기까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
GT IRRI-GATOR
Bowman의 원심 펌프 공기-물 혼합물을 사용하여 최적의 펌프 성능을 위해 임펠러를 자체 프라이밍합니다. 그들은 지속적인 의무 모터를 특징으로 하고 쉽게...더 읽기
HydroPro 압력 탱크
이 탱크에는 공기와 물을 분리하고 공기 충전을 유지하는 부틸 고무 다이어프램이 있습니다. 효율적인 설계로 펌프 켜기/끄기 주기를 줄여 모터 및 스위치 수명을 늘리고...더 읽기
자주하는 질문
Goulds Water Technology 제품의 용도는 무엇입니까?
그들의 제품은 물 공급, 압력 상승, 관개, HVAC, 폐수, 탈수 및 기타 다양한 응용 분야에 사용됩니다.
Goulds의 수중 펌프와 제트 펌프의 차이점은 무엇입니까?
수중 펌프는 수중에 설치되고 제트 펌프는 지상에 설치됩니다.
브랜드의 원심 펌프와 정변위 펌프의 차이점은 무엇입니까?
원심 펌프는 회전 임펠러를 사용하여 흐름을 생성하는 반면 양변위 펌프는 왕복 또는 회전 메커니즘을 사용하여 유체를 이동시킵니다. 원심 펌프는 고유량, 저압 응용 분야에 적합하고 양변위 펌프는 저유량, 고압 응용 분야에 적합합니다.
Goulds Water Technology의 본사는 어디에 있습니까?
이 브랜드는 미국 뉴욕의 Seneca Falls에 기반을 두고 있습니다.