GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS 막힘 방지 수중 펌프
필터
기본 재질 : 주철 , 베어링 유형: 공 , 코드 길이: 20ft. , 지름: 19.75 " , 물의 GPM @ 15 Ft. 머리의: 875 , 물의 GPM @ 70 Ft. 머리의: 300 , 키: 41 3 / 10 " , 하우징: 주철 , 하우징 재질: 주철 , 임펠러 재질: 주철 , 최대. 다이아. 고체: 3" , 모터 RPM: 1750 , 모터 유형: 3 위상 , 단계: 3 , 펌프 유형: Manual , RPM: 1750 , 샤프트 재질: 416 스테인레스 스틸 , 샤프트 씰: 탠덤 카본 / 세라믹 , 스위치 유형: 없음 , 열 보호: 아니 , 상단 소재: 주철
스타일 | 모델 | HP | A | 물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 맥스. 머리 | 맥스. 액체 온도. | 최대 온도 | 전압 | 물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4NS12K3MC | 7.5 | 23.4 | 775 | 55 피트 | 200도 F | 200도 F | 230 | 650 | ₩ 22,249,815 | |
A | 4NS12K4MC | 7.5 | 11.7 | 775 | 55 피트 | 200도 F | 200도 F | 460 | 650 | ₩ 22,249,815 | |
A | 4NS12L3KC | 10 | 31 | 950 | 65 피트 | 140도 F | 140도 F | 230 | 850 | ₩ 23,887,780 | |
A | 4NS12L4KC | 10 | 15.5 | 950 | 65 피트 | 140도 F | 140도 F | 460 | 850 | ₩ 23,812,267 | |
A | 4NS12M3GC | 15 | 47.8 | - | 90 피트 | 140도 F | 140도 F | 230 | - | ₩ 29,305,727 | |
A | 4NS12M4GC | 15 | 23.9 | - | 90 피트 | 140도 F | 140도 F | 460 | - | ₩ 29,213,100 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 어느 한 쪽
- 틸트 트럭
- 칸막이 서랍 캐비닛
- 토양 코어 샘플링 액세서리
- 냉각 조끼 삽입물
- 배송 라벨 및 액세서리
- 견과류
- 특수 안전 장비
- 스테이플
- 용접 청소
- BUSSMANN 미국 유리 및 세라믹 퓨즈: 시리즈 ABC
- GENERAL CABLE 카테고리 5e 케이블
- SIMONDS 기둥 파일
- VULCAN HART 사이드 스플래쉬
- GOLDENROD 연료 탱크 필터 캐니스터
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 3/8-18 Unef
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1 5/8-8 Un
- SPEARS VALVES PVC 드레인 폐기물 벤트 피팅 P119 No-Hub 어댑터, S x H
- CAMLOCK FITTINGS 고정 체인
- VESTIL ECR 시리즈 전기 코드 릴