BUSSMANN American 유리 및 세라믹 퓨즈: 시리즈 ABC
필터
AC 전압 등급 : 250 VAC , 본체 재질: 세라믹 , DC 전압 정격: 125 VDC , 요소: 하나의 , 기능적으로 다음과 같음: Ferraz / Gould GAB, Littelfuse 314 , 퓨즈 증폭기: 20 , 퓨즈 유형: 빠른 타격 , 표시/비표시: 비지시 , 제조사 시리즈: ABC , 포장: 대부분 , 상품 유형: 고속 작동 세라믹 튜브 퓨즈 , 거절/불거부: 비 거부 , 속도: 빠른 연기 , 전압(AC): 250 VAC , 전압 정격: 250VAC / 125VDC , 너비: 6.35mm
스타일 | 모델 | 장착 스타일 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 저항 | 종료 유형 | 지름 | 퓨즈 크기 / 그룹 | 인터럽트 등급 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ABC-20-R | - | 원통 | - | - | - | 1 / 4 " | - | 400VAC에서 250A, 1VAC에서 125kA, 10VDC에서 125kA | 5 | ₩ 38,657 | |
B | ABC-V-1 / 8-R | - | - | 125mA | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 5,964 | |
C | ABC-V-7-R | 보드 마운트 | 원통형 리드 | 7A | - | 축 | 6.76mm | 3AG (6.3 x 32mm) | - | 1 | ₩ 6,412 | |
C | ABC-V-8-R | 보드 마운트 | 원통형 리드 | 8A | 14 밀리 옴 | 축 | 6.76mm | 3AG (6.3mm x 32mm) | - | 1 | ₩ 6,132 | |
C | ABC-V-13-R | 보드 마운트 | 원통형 리드 | 13 | - | 축 | 6.76mm | 3AG (6.3 x 32mm) | - | 1 | ₩ 6,412 | |
D | ABC-V-10-R | 보드 마운트 | 원통형 리드 | 10 | - | 축 | 6.76mm | 3AG (6.3 x 32mm) | 200VAC에서 250A | 1 | ₩ 6,412 | |
E | ABC-V-1 / 10-R | 보드 마운트 | 원통형 리드 | 100mA | - | 축 | 6.76mm | 3AG (6.3mm x 32mm) | - | 1 | ₩ 5,964 | |
E | ABC-V-2-1 / 2-R | 보드 마운트 | 원통형 리드 | 2.5 | 61 밀리 옴 | 축 | 6.35mm | 3AG (6.3mm x 32mm) | 100 | 1 | ₩ 6,412 | |
E | ABC-V-3 / 4-R | 보드 마운트 | 원통형 리드 | 750mA | 300 밀리 옴 | 축 | 6.76mm | 3AG (6.3mm x 32mm) | - | 1 | ₩ 6,244 | |
D | ABC-V-20-R | 보드 마운트 | 원통형 리드 | 20 | 3.66m 옴 | 축 | 6.35mm | 3AG (6.3mm x 32mm) | 400VAC에서 250A, 1VAC/VDC에서 125kAmp | 1 | ₩ 8,400 | |
E | ABC-V-18-R | 보드 마운트 | 원통형 리드 | 18 | 4.65m 옴 | 축 | 6.76mm | 3AG (6.3mm x 32mm) | - | 1 | ₩ 6,244 | |
D | ABC-V-1-1 / 2-R | 보드 마운트 | 원통형 리드 | 1.5 | 131m 옴 | 축 | 6.35mm | 3AG (6.3mm x 32mm) | 100 | 1 | ₩ 6,412 | |
E | ABC-V-5-R | 보드 마운트 | 원통형 리드 | 5A | - | 축 | 6.76mm | 3AG (6.3 x 32mm) | - | 1 | ₩ 6,412 | |
C | ABC-V-1 / 4-R | 보드 마운트 | 원통형 리드 | 250mA | - | 축 | 6.76mm | 3AG (6.3mm x 32mm) | - | 1 | ₩ 7,168 | |
C | ABC-V-3-R | 보드 마운트 | 원통형 리드 | 3A | 47m 옴 | 축 | 6.76mm | 3AG (6.3mm x 32mm) | - | 1 | ₩ 6,412 | |
D | ABC-V-15-R | 보드 마운트 | 원통형 리드 | 15 | 5.53 밀리 옴 | 축 | 6.35mm | 3AG (6.3mm x 32mm) | 750VAC에서 250A, 10VAC/VDC에서 125kA | 1 | ₩ 6,412 | |
C | ABC-V-9-R | 보드 마운트 | 원통형 리드 | 9A | - | 축 | 6.76mm | 3AG (6.3mm x 32mm) | - | 1 | ₩ 6,132 | |
C | ABC-V-1-R | 보드 마운트 | 원통형 리드 | 1A | 195m 옴 | 축 | 6.76mm | 3AG (6.3mm x 32mm) | - | 1 | ₩ 6,412 | |
B | ABC-V-1-1 / 4-R | 보드 마운트 | 원통형 리드 | 1.25 | - | 축 | 6.76mm | 3AG (6.3 x 32mm) | - | 1 | ₩ 6,132 | |
C | ABC-V-30-R | 보드 마운트 | 원통형 리드 | 30 | 2.225 밀리 옴 | 축 | 6.76mm | - | - | 1 | ₩ 5,012 | |
C | ABC-V-12-R | 보드 마운트 | 원통형 리드 | 12 | 788m 옴 | 축 | 6.76mm | 3AG (6.3mm x 32mm) | - | 1 | ₩ 6,412 | |
C | ABC-V-4-R | 보드 마운트 | 원통형 리드 | 4A | 31 개월 | 축 | 6.76mm | 3AG (6.3mm x 32mm) | - | 1 | ₩ 6,412 | |
C | ABC-V-2-R | 보드 마운트 | 원통형 리드 | 2A | 89 밀리 옴 | 축 | 6.76mm | 3AG (6.3mm x 32mm) | - | 1 | ₩ 6,412 | |
C | ABC-V-25-R | 보드 마운트 | 원통형 리드 | 25 | - | 축 | 6.76mm | 3AG (6.3 x 32mm) | - | 1 | ₩ 8,820 | |
E | ABC-V-3 / 8-R | 보드 마운트 | 원통형 리드 | 375mA | - | 축 | 6.76mm | 3AG (6.3mm x 32mm) | - | 1 | ₩ 5,964 | |
E | ABC-V-6-R | 보드 마운트 | 원통형 리드 | 6A | 21 개월 | 축 | 6.76mm | 3AG (6.3mm x 32mm) | - | 1 | ₩ 6,412 | |
F | ABC-20BC | 보유자 | 원통 | 20 | - | 클립 | 6.35mm | 3AG (6.3 x 32mm) | - | 1 | ₩ 8,316 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 솔레노이드 밸브 덜 코일
- 에어 오일 및 워터 솔레노이드 밸브
- 축 상향식 배기 환기 장치
- 파일럿 제어 플로트 밸브
- 배관 형 비상 눈 세척 및 샤워 온수기
- 실험실 장비
- 가스 및 수도관 커넥터
- 공기압 시스템 구성품
- 폼
- 탄소강
- PRO-LINE 캔틸레버 선반, 48 "베이스 길이
- RUBBERMAID Hygen 극세사 천
- BEACON MORRIS 벽면 슬리브
- VICTOR 노즐, 가열
- KEO 밀링 커터 10t
- REESE 트레일러 히치 볼
- VULCAN HART 후방 디플렉터
- COOPER B-LINE 너트가 있는 스프링 너트
- GREENLEE 파일럿 드릴 비트
- SUPCO 압력 감지 스위치