그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
본체 재질 | 세라믹 |
바디 스타일 | 원통 |
지름 | 1 / 4 " |
요소 | 하나의 |
기능적으로 같음 | Ferraz / Gould GAB, Littelfuse 314 |
퓨즈 앰프 | 20 |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 400VAC에서 250A, 1VAC에서 125kA, 10VDC에서 125kA |
길이 | 1.25 " |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
속도 | 빠른 연기 |
UPC | 051712646222 |
정격 전압 | 250VAC / 125VDC |
선박 높이 (cm) | 0.64 |
선박 길이 (cm) | 3.18 |
선박 폭 (cm) | 0.64 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 장착 스타일 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 저항 | 종료 유형 | 지름 | 퓨즈 크기 / 그룹 | 인터럽트 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC-V-1 / 10-R | 보드 마운트 | 원통형 리드 | 100mA | - | 축 | 6.76mm | 3AG (6.3mm x 32mm) | - | ₩ 5,964 | ||
ABC-V-5-R | 보드 마운트 | 원통형 리드 | 5A | - | 축 | 6.76mm | 3AG (6.3 x 32mm) | - | ₩ 6,412 | ||
ABC-V-12-R | 보드 마운트 | 원통형 리드 | 12 | 788m 옴 | 축 | 6.76mm | 3AG (6.3mm x 32mm) | - | ₩ 6,412 | ||
ABC-V-30-R | 보드 마운트 | 원통형 리드 | 30 | 2.225 밀리 옴 | 축 | 6.76mm | - | - | ₩ 5,012 | ||
ABC-V-1-1 / 4-R | 보드 마운트 | 원통형 리드 | 1.25 | - | 축 | 6.76mm | 3AG (6.3 x 32mm) | - | ₩ 6,132 | ||
ABC-V-10-R | 보드 마운트 | 원통형 리드 | 10 | - | 축 | 6.76mm | 3AG (6.3 x 32mm) | 200VAC에서 250A | ₩ 6,412 | ||
ABC-V-13-R | 보드 마운트 | 원통형 리드 | 13 | - | 축 | 6.76mm | 3AG (6.3 x 32mm) | - | ₩ 6,412 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.