BUSSMANN ABC-V-12-R 카트리지 퓨즈, 12A, 250VAC
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카트리지 퓨즈 |
바디 스타일 | 원통형 리드 |
현재 평가 | 12 |
지름 | 6.76mm |
퓨즈 크기 / 그룹 | 3AG (6.3mm x 32mm) |
퓨즈 타입 | 빠른 타격 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
길이 | 32.82mm |
Mfr. 시리즈 | ABC |
장착 스타일 | 보드 마운트 |
포장 | 대부분 |
저항 | 788m 옴 |
종료 유형 | 축 |
전압 (AC) | 250 VAC |
전압 (DC) | 125VDC |
선박 중량 (kg) | 5.86 |
프로덕트 | 모델 | 장착 스타일 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 저항 | 종료 유형 | 지름 | 퓨즈 크기 / 그룹 | 인터럽트 등급 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC-20-R | - | 원통 | - | - | - | 1 / 4 " | - | 400VAC에서 250A, 1VAC에서 125kA, 10VDC에서 125kA | 5 | ₩ 38,657 | ||
ABC-V-1 / 10-R | 보드 마운트 | 원통형 리드 | 100mA | - | 축 | 6.76mm | 3AG (6.3mm x 32mm) | - | 1 | ₩ 5,964 | ||
ABC-V-5-R | 보드 마운트 | 원통형 리드 | 5A | - | 축 | 6.76mm | 3AG (6.3 x 32mm) | - | 1 | ₩ 6,412 | ||
ABC-V-30-R | 보드 마운트 | 원통형 리드 | 30 | 2.225 밀리 옴 | 축 | 6.76mm | - | - | 1 | ₩ 5,012 | ||
ABC-V-1-1 / 4-R | 보드 마운트 | 원통형 리드 | 1.25 | - | 축 | 6.76mm | 3AG (6.3 x 32mm) | - | 1 | ₩ 6,132 | ||
ABC-V-10-R | 보드 마운트 | 원통형 리드 | 10 | - | 축 | 6.76mm | 3AG (6.3 x 32mm) | 200VAC에서 250A | 1 | ₩ 6,412 | ||
ABC-V-13-R | 보드 마운트 | 원통형 리드 | 13 | - | 축 | 6.76mm | 3AG (6.3 x 32mm) | - | 1 | ₩ 6,412 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.