MARATHON MOTORS 특수 목적 모터, 단상, 방적, 견고한 베이스
필터
문장: 공 , 의무: 끊임없는 , 프레임 재질: 압연 강 ,Hz: 60 , 절연 등급: B , 맥스. 주변 온도.: 40도 C , 모터 응용: 일반 응용 , 모터 인클로저 디자인: Dripproof 열기 , 모터 열 보호: 없음 , 명판 RPM: 1725 , 단계: 1 , RPM 그룹: 1701-1800 , RPM 범위: 1701-1800 , 서비스 요소: 1.00
스타일 | 모델 | 축 길이 | Frame | 완전 부하 암페어 | 전압 | HP | 길이 덜 샤프트 | 모터 디자인 | 공칭 효율성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 048S17D2090 | 1 9 / 16 " | 48 | 6.6 | 115 | 1/3 | 7.75 " | 분할 위상 | 57.5 | ₩ 378,647 | |
B | 048S17D2113 | 1 9 / 16 " | 48 | 6.6 | 115 | 1/3 | 7.75 " | 분할 위상 | 57.5 | ₩ 387,012 | |
C | 048S17D2089 | 1 9 / 16 " | 48Z | 5.7 | 115 | 1/4 | 7.5 " | 분할 위상 | 52.5 | ₩ 268,020 | |
D | 048C17D2023 | 1.5 " | 48 | 7.0/3.5 | 115/230 | 1/3 | 7.75 " | 커패시터 시작 | 59.5 | ₩ 490,612 | |
E | 056C17D2098 | 1.875 " | 56 | 9.0/4.5 | 115/230 | 1/2 | 8.25 " | 커패시터 시작 | 60 | ₩ 561,890 | |
F | 056C17D5319 | 2 5 / 16 " | 56 | 13.6/6.8 | 115/230 | 1 | 8.625 " | 커패시터 시작 | 70 | ₩ 938,105 | |
G | 056C17D2054 | 2" | 56 | 10.4/5.2 | 115/230 | 3/4 | 10 " | 커패시터 시작 | 70 | ₩ 712,985 | |
H | 056S17D2066 | 2" | 56 | 9.2 | 115 | 1/2 | 8.25 " | 분할 위상 | 60 | ₩ 388,500 | |
I | 056S17D2046 | 2" | 56 | 9.2 | 115 | 1/2 | 8.25 " | 분할 위상 | 60 | ₩ 486,587 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 압력 게이지 키트
- 교육 비디오
- 밀어서 튜브 피팅 연결
- 부트 라이너
- ESD 및 클린 룸 의자
- 음식 서비스 조리기구 및 준비
- 가스 용접 장비
- 공기처리
- 파워 가위
- 코크스 및 실란트
- LUMAPRO 비상 조명으로 출구 표지판
- JOHNSON 줄자
- EAGLE 휴대용 폴리 도크 플레이트
- WEILER 3/4 "크림프 와이어 엔드 브러시, 스테인리스 스틸
- SCOTSMAN 빈 상단 키트 27 인치 너비
- DIXON 클램프 엔벨로프 개스킷
- TUFFTRAK SAFETY EconoMat 시리즈 로드 매트
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1-16 Un
- WEILER 플레어 엔드 브러시