항목 | 잠수정 하수 펌프 |
A | 31 |
소재베이스 | 주철 |
베어링 유형 | 공 |
코드 길이 | 20ft. |
지름 | 19.75 " |
NPT 방전 | 4" |
방전 크기 | 4 인치 -NPT |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 950 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 850 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 750 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 550 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 350 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 100 |
높이 | 41 3 / 10 " |
주거 | 주철 |
주택 자재 | 주철 |
HP | 10 |
임펠러 재질 | 주철 |
맥스. Dia. 고체 | 3" |
맥스. 머리 | 65 피트 |
맥스. 액체 온도. | 140도 F |
최대 온도 | 140도 F |
모터 RPM | 1750 |
모터 유형 | 3 위상 |
상 | 3 |
펌프 유형 | Manual |
RPM | 1750 |
샤프트 재질 | 416 스테인레스 스틸 |
샤프트 씰 | 탠덤 카본 / 세라믹 |
스위치 유형 | 없음 |
열 보호 | 아니 |
탑 소재 | 주철 |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 252 |
선박 높이 (cm) | 55.88 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 111.76 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | US |
모델 | HP | A | 물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 맥스. 머리 | 맥스. 액체 온도. | 최대 온도 | 전압 | 물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4NS12K3MC | 7.5 | 23.4 | 775 | 55 피트 | 200도 F | 200도 F | 230 | 650 | ₩ 20,183,310 | |
4NS12K4MC | 7.5 | 11.7 | 775 | 55 피트 | 200도 F | 200도 F | 460 | 650 | ₩ 20,183,310 | |
4NS12L4KC | 10 | 15.5 | 950 | 65 피트 | 140도 F | 140도 F | 460 | 850 | ₩ 21,383,757 | |
4NS12M3GC | 15 | 47.8 | - | 90 피트 | 140도 F | 140도 F | 230 | - | ₩ 27,046,197 | |
4NS12M4GC | 15 | 23.9 | - | 90 피트 | 140도 F | 140도 F | 460 | - | ₩ 26,233,760 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.