그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전류 센서 |
A | 0.25 ~ 150 |
연락처 양식 | A |
핵심 유형 | 고체 |
전기 연결 | 터미널 스트립 |
입력 전압 | 30VAC/DC |
설치 | 탭 |
센서 범위 | 0.25에서 150.00A |
상태 표시 | 더 가까이 접촉 |
여행 지연 (초) | 에 0 10 |
트립 포인트 (Amps) | 0.25 |
타입 | 고체 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 4.83 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 9030330040 |
A. 1초의 트립 지연을 갖고 있어 비정상적인 전류 상황에 신속하게 대응할 수 있습니다.
A. 주요 요인에는 애플리케이션 요구 사항, 전류 정격, 전압 호환성, 장착 스타일, 조정 방법, 응답 시간, 신뢰성, 표준 준수, 와이어 크기 호환성, 환경 조건, 통합 기능, 공간 제약 및 유지 관리 요구 사항이 포함됩니다.
A. 0.25A의 고정 트립 포인트로 작동하여 보호 조치를 실행하기 위한 특정 임계값을 제공합니다.
A. 예, 지원 전선 크기는 22AWG부터 14AWG까지 다양하므로 배선 구성에 유연성을 제공합니다.
A.
프로덕트 | 모델 | 전기 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
RIBXKF | 16 "와이어 리드 | ₩ 49,315 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.